Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Voltar
Lâmpada Automotiva PY21W
Wurth

Lâmpada Automotiva PY21W

Cód: 0721196312 · EAN: 7891799512125 · Un: UN

LAMPADA LED 1056 BAU15S 12V AMBAR (PAR)

Em estoque
R$ 28,83
à vista no Pix ou no cartão
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal

Descrição do Produto:

Lâmpadas com tecnologia Led (Diodo emissor de Luz) de alto desempenho e baixo consumo de energia.

Características:

- Base igual das lâmpadas automotivas convencionais;
- Opção 12V ou 24V;
- Temperatura de cor: 6500K (Kelvin);
- Vida útil aproximadamente de 10.000 horas.

Aplicações:

- Veículos leves e pesados;
- Lanterna dianteira, pisca, painel, luz interna, porta-luvas, pisca traseiro, luz de porta-malas, luz de placa, luz de freio, luz de ré.

Modo de Usar:

- Lâmpada Led tem polo + (positivo) e - (negativo). Após a aplicação no soquete não acender, inverter a posição de montagem;
- Veículos com a tecnologia Check Control, poderá acusar lâmpada queimada devido ao baixo consumo. Recomendamos o uso de um resistor a ser instalado por um profissional.

Importante:

- A substituição da lâmpada original do veículo por lâmpada Led é de responsabilidade do proprietário do veículo e do profissional escolhido para executar o serviço;
- A Wurth do Brasil não se responsabiliza por multas de trânsito ou qualquer tipo de penalidade;
- Sempre substituir o par de lâmpadas.

Principais Vantagens:

- Maior durabilidade que as lâmpadas automotivas convencionais;
- Menor custo de manutenção;
- Menor tempo de acionamento;
- Resistente a impactos e vibrações.

Família: 05.07.0014
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 7891799512125

Código interno0721196312
SKU0721196312
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,022 kg
Altura3,0 cm
Largura7,0 cm
Comprimento14,0 cm
PadrãoÚnico
Padrão: Único

Este produto ainda não possui avaliações.

Você também pode gostar

Lâmpada Automotiva P21W
Wurth
Lâmpada Automotiva P21W
Cód: 0721183312
R$31,50
Em estoque
Lâmpada Automotiva P21/5W
Wurth
Lâmpada Automotiva P21/5W
Cód: 0721189312
R$30,34
Em estoque
LAMPADA LED 1034 BAY15D 24V BCO (PAR)
Wurth
LAMPADA LED 1034 BAY15D 24V BCO (PAR)
Cód: 0721189324
R$31,89
Em estoque
LAMPADA LED 1056 BAU15S 24V AMBAR (PAR)
Wurth
LAMPADA LED 1056 BAU15S 24V AMBAR (PAR)
Cód: 0721196324
R$28,13
Em estoque
LAMPADA LED TORPEDO 36MM 24V BCO (PAR)
Wurth
LAMPADA LED TORPEDO 36MM 24V BCO (PAR)
Cód: 0721208324
R$15,56
Em estoque