
Wurth
LAMPADA LED 1056 BAU15S 24V AMBAR (PAR)
Cód: 0721196324 · EAN: 7891799512132 · Un: UN
LAMPADA LED 1056 BAU15S 24V AMBAR (PAR)
Em estoque
R$ 28,13
à vista no Pix ou no cartão
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Lâmpadas com tecnologia Led (Diodo emissor de Luz) de alto desempenho e baixo consumo de energia.
Características:
- Base igual das lâmpadas automotivas convencionais;
- Opção 12V ou 24V;
- Temperatura de cor: 6500K (Kelvin);
- Vida útil aproximadamente de 10.000 horas.
Aplicações:
- Veículos leves e pesados;
- Lanterna dianteira, pisca, painel, luz interna, porta-luvas, pisca traseiro, luz de porta-malas, luz de placa, luz de freio, luz de ré.
Modo de Usar:
- Lâmpada Led tem polo + (positivo) e ¿ (negativo). Após a aplicação no soquete não acender, inverter a posição de montagem;
- Veículos com a tecnologia Check Control, poderá acusar lâmpada queimada devido ao baixo consumo. Recomendamos o uso de um resistor a ser instalado por um profissional.
Importante:
- A substituição da lâmpada original do veículo por lâmpada Led é de responsabilidade do proprietário do veículo e do profissional escolhido para executar o serviço;
- A Wurth do Brasil não se responsabiliza por multas de trânsito ou qualquer tipo de penalidade;
- Sempre substituir o par de lâmpadas.
Principais Vantagens:
- Maior durabilidade que as lâmpadas automotivas convencionais;
- Menor custo de manutenção;
- Menor tempo de acionamento;
- Resistente a impactos e vibrações.
Lâmpadas com tecnologia Led (Diodo emissor de Luz) de alto desempenho e baixo consumo de energia.
Características:
- Base igual das lâmpadas automotivas convencionais;
- Opção 12V ou 24V;
- Temperatura de cor: 6500K (Kelvin);
- Vida útil aproximadamente de 10.000 horas.
Aplicações:
- Veículos leves e pesados;
- Lanterna dianteira, pisca, painel, luz interna, porta-luvas, pisca traseiro, luz de porta-malas, luz de placa, luz de freio, luz de ré.
Modo de Usar:
- Lâmpada Led tem polo + (positivo) e ¿ (negativo). Após a aplicação no soquete não acender, inverter a posição de montagem;
- Veículos com a tecnologia Check Control, poderá acusar lâmpada queimada devido ao baixo consumo. Recomendamos o uso de um resistor a ser instalado por um profissional.
Importante:
- A substituição da lâmpada original do veículo por lâmpada Led é de responsabilidade do proprietário do veículo e do profissional escolhido para executar o serviço;
- A Wurth do Brasil não se responsabiliza por multas de trânsito ou qualquer tipo de penalidade;
- Sempre substituir o par de lâmpadas.
Principais Vantagens:
- Maior durabilidade que as lâmpadas automotivas convencionais;
- Menor custo de manutenção;
- Menor tempo de acionamento;
- Resistente a impactos e vibrações.
Referências: Busca: 7891799512132
| Código interno | 0721196324 |
| SKU | 0721196324 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,024 kg |
| Altura | 3,0 cm |
| Largura | 7,0 cm |
| Comprimento | 14,0 cm |
| Composições | 1 Par |
| Produtos Associados | Limpa contato; Terminais elétricos; Fita isolante; Ferramentas manuais |
| Tipo | 1056 |
| Modelos | PY21W |
| Base | BAU15s |
| Voltagem | 24 V |
| Cor da Luz | Âmbar |
| Quantidade de LED's | 12 |
Base: BAU15s | Composições: 1 Par | Cor da Luz: Âmbar | Modelos: PY21W | Produtos Associados: Limpa contato; Terminais elétricos; Fita isolante; Ferramentas manuais | Quantidade de LED's: 12 | Tipo: 1056 | Voltagem: 24 V
Este produto ainda não possui avaliações.




