Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Voltar
Lava Peças Wurth 20 L
Wurth

Lava Peças Wurth 20 L

Cód: 389015120 · EAN: 7891799288518 · Un: UN

LAVA PECAS 20 L

Em estoque
R$ 675,04
em até 5x de R$ 135,01 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal

Descrição do Produto:

O Lava Peças é um desengraxante biodegradável concentrado para remoção de óleos e graxas de peças metálicas. O produto não possui solvente em sua formulação, não agredindo borrachas e pinturas e sendo classificado como não inflamável. Não existe a formação de névoa tóxica durante sua aplicação. Não possui cheiro.

Características:

- Alto poder de limpeza;
- Isento de solvente;
- Produto biodegradável;
- Alto rendimento: 1L do produto faz até 4L de solução final pronto uso;
- Produto inodoro.

Aplicações:

- Remoção de óleos, graxas e similares;
- Pode ser utilizado na máquina de lavar peças ou aplicado diretamente sobre a peça.

Modo de Usar:

- Dilua 1L do produto em até 3L de água, de acordo com o grau de sujeira. Em casos extremos, poderá ser utilizado puro;
- Não aplique sobre peças aquecidas;
- Esfregue a peça, sempre que necessário;
- Espalhe a solução na peça e deixe agir de 1 a 2 minutos;
- Enxágue com abundância, garantindo que todo o produto tenha saído da peça;
- Não deixe a peça submersa na solução com o produto. Faça a limpeza por contato.

Restrições de Uso:

- Peças com pintura anodizada;
- Peças com pintura eletrostática;
- Peças de aço carbono;
- Não indicada para limpeza por imersão, apenas por contato

Principais Vantagens:

- Remove graxas e óleos com facilidade;
- Não resseca borrachas ou mancha pinturas;
- Atende normas de gestão ambiental;
- Produto concentrado;
- Não gera desconforto ao usuário durante a aplicação.

Família: 12.02.0050
Ficha Técnica: Baixar PDF
FISPQ/FDS: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 7891799288518 | Busca: Limpa Graxa | Busca: Limpa Pecas | Busca: Limpa Rodas | Busca: Limpador | Busca: Removedor | Busca: Removedor de Graxa | Busca: Solupan | Busca: Tira Graxa

Código interno389015120
SKU389015120
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso21,100 kg
Altura38,5 cm
Largura34,0 cm
Comprimento28,0 cm
Modelo20 L
MODELO: 20 L | Aspecto: Líquido | Cor: Amarela | Densidade: 1,05g/cm³ (em 20°C) | Embalagem: 20L | Odor: Característico | pH: 10,9 (a 1%) | Solubilidade: Solúvel em água | Composição: Unitário | Sinônimo: Removedor de Graxa, Tira Graxa, Limpa Graxa, Limpa Pecas, Limpador, Removedor, Limpa Rodas, Solupan

Este produto ainda não possui avaliações.

Avalie este produto

Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.

Você também pode gostar

Desengripante Rost Off Mechanic 300ml
Wurth
Desengripante Rost Off Mechanic 300ml
Cód: 0890200301
R$20,19
Em estoque