Wurth
Limpador de Bicos Injetores para Moto-Bicombustível Flex 100ml
Cód: 0893560005 · EAN: 4056807131337 · Un: UN
LIMPA BICO MOTOS 100ML
Em estoque
R$ 39,46
à vista no Pix ou no cartão
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
O Limpa bicos moto é um limpador de bicos injetores para motocicletas. Promove uma limpeza corretiva, limpando desde o tanque até a câmara de combustão. Sua aplicação é via tanque de combustível, eliminando a necessidade de desmontar o sistema para a limpeza. Também pode ser utilizado preventivamente, em aplicações regulares evitando a formação de novos depósitos de resíduos, restaurando a potência e a aceleração do motor, proporcionando economia de combustível e reduzindo a emissão de gases poluentes, além de regular a marcha lenta da motocicleta. É indicado para utilização com álcool, gasolina ou bicombustível (flex), sem afetar sensores elétricos e o catalisador.
Características:
- Limpeza completa do sistema;
- Fácil aplicação;
- Gera economia de combustível;
- Reduz a emissão de gases poluentes;
- Dissolve, remove e evita a formação de resíduos e borras;
- Facilita a partida.
Aplicações:
- Motocicletas a gasolina, etanol ou a mistura dos combustíveis.
Modo de usar:
- Coloque o conteúdo do frasco diretamente no tanque de combustível, evitando o contato do mesmo sobre a lataria e peças metálicas da motocicleta;
- O tanque deverá estar com, no mínimo, 50% de combustível.
Principais Vantagens:
- Elimina rapidamente os resíduos da carbonização;
- Limpa desde o tanque até a câmara de combustão;
- Não precisa de equipamento para aplicação;
- Não precisa desmontar;
- Melhora a queima do combustível, tendo um melhor aproveitamento do mesmo;
- Restaura a potência do motor;
- Pode ser utilizado em gasolina, álcool e bicombustível (flex);
- Previne futuras formações de depósitos de resíduos;
- Reduz falhas na marcha lenta.
O Limpa bicos moto é um limpador de bicos injetores para motocicletas. Promove uma limpeza corretiva, limpando desde o tanque até a câmara de combustão. Sua aplicação é via tanque de combustível, eliminando a necessidade de desmontar o sistema para a limpeza. Também pode ser utilizado preventivamente, em aplicações regulares evitando a formação de novos depósitos de resíduos, restaurando a potência e a aceleração do motor, proporcionando economia de combustível e reduzindo a emissão de gases poluentes, além de regular a marcha lenta da motocicleta. É indicado para utilização com álcool, gasolina ou bicombustível (flex), sem afetar sensores elétricos e o catalisador.
Características:
- Limpeza completa do sistema;
- Fácil aplicação;
- Gera economia de combustível;
- Reduz a emissão de gases poluentes;
- Dissolve, remove e evita a formação de resíduos e borras;
- Facilita a partida.
Aplicações:
- Motocicletas a gasolina, etanol ou a mistura dos combustíveis.
Modo de usar:
- Coloque o conteúdo do frasco diretamente no tanque de combustível, evitando o contato do mesmo sobre a lataria e peças metálicas da motocicleta;
- O tanque deverá estar com, no mínimo, 50% de combustível.
Principais Vantagens:
- Elimina rapidamente os resíduos da carbonização;
- Limpa desde o tanque até a câmara de combustão;
- Não precisa de equipamento para aplicação;
- Não precisa desmontar;
- Melhora a queima do combustível, tendo um melhor aproveitamento do mesmo;
- Restaura a potência do motor;
- Pode ser utilizado em gasolina, álcool e bicombustível (flex);
- Previne futuras formações de depósitos de resíduos;
- Reduz falhas na marcha lenta.
Família: 12.02.0172
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4056807131337
| Código interno | 0893560005 |
| SKU | 0893560005 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,120 kg |
| Altura | 12,0 cm |
| Largura | 5,0 cm |
| Comprimento | 8,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Densidade: 0,774g/ml | Embalagem: 100ml | Estado Físico: Líquido | Odor: Característico | Ponto de Fulgor: 38ºC | Solubilidade: Insolúvel em água | Tonalidade: Levemente Amarelado
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.