Limpador Higienizador de Ar Condicionado Lavanda Wurth
HSW 200 PLUS LAVANDA 200ML/160G
O HSW é um produto desenvolvido para a limpeza no sistema de ar condicionado de veículos em geral. Combate com eficiência odores desagradáveis, que proliferam no interior do ar condicionado, principalmente no evaporador, condensador, tubulações e nas partes internas, tais como: bancos, teto, cortina, laterais, piso, entre outros. Dispõe de uma válvula especial que trava após o acionamento, e libera automaticamente o produto no interior do veículo, efetuando assim a limpeza do ar condicionado.
Principais Vantagens
Limpa o ar-condicionado e sistema de ventilação.
Aplicação em forma de névoa
Não danifica partes elétricas
Não necessita de mão de obra especializada.
Rápida liberação no veículo.
Eficaz na eliminação de odores.
Características
Aplicação rápida e simples.
Aplicação em forma de névoa, possibilitada pela válvula especial.
Limpa o ar-condicionado e sistema de ventilação, deixando uma fragrância agradável no ambiente interno do veículo.
Não danifica partes elétricas como central eletrônica, chicotes, toca cd´s, etc.
Não necessita de mão de obra especializada.
Rápida liberação do veículo.
Eficaz na eliminação de odores.
Aplicações
Produto para ser utilizado no interior de automóveis, ônibus, caminhões, máquinas agrícolas ou qualquer outro ambiente que necessite de limpeza do sistema de ar condicionado.
Após o uso, secar as partes umedecidas como carpete, partes internas (painel), bancos e etc. Para uma perfeita limpeza e total garantia do produto, antes da aplicação é necessária a substituição do fi ltro da cabine (não incluso).
Restrições de uso
Evitar contato direto com as partes elétricas do veiculo. Sistema de ar condicionado residencial, empresarial, hospitalar, etc.
Modo de usar
Hsw 200 Plus:
Antes da aplicação do produto, trocar o fi ltro pólen (nãoincluso) caso o veículo possua.
1 - Ligar o veículo.
2 - Ligar o ar condicionado com a velocidade média e na posição recircular com a saída de ar para frente, deixando fechado a saída do desembaçador do parabrisa.
3 - Colocar o produto na posição vertical no piso do veículo do lado do passageiro, próximo a aspiração de ar (em baixo do porta luvas ), não deixando o jato direcionado diretamente para o painel ou partes plásticas, pois poderá manchar.
4 - Pressionar a válvula (tipo granada) do produto até travá-la, sair e fechar o veículo. Aguardar 15 minutos para abrí-lo novamente.
5 - Desligue o veículo e o ar condicionado. Aguarde 10 minutos para que a limpeza seja realizada de forma eficaz.
HSW Cargo:
1 - Ligar o veículo.
2 - Ligar o ar condicionado em modo recirculação interna.
3 - Colocar o produto na posição vertical do piso do veículo, próximo á aspiração de ar (embaixo do ar condicionado central).
4 - Pressione a válvula do produto até travá-la (tipo granada),sair e fechar o veiculo. Aguardar 15 minutos para abri-lo novamente ou até o fim do produto.
5 - Desligue o ar condicionado. Aguarde 10 minutos para que o limpeza seja realizada com eficiência.
| Código interno | 0893764250 |
| SKU | 0893764250 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Padrão | Único |
Este produto ainda não possui avaliações.
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.