Wurth
Liquido para Contraste Detector de Vazamentos 7,5ml
Cód: 3890110 · EAN: 7891799182717 · Un: UN
LIQUIDO DETECTOR VAZAM 7,5 ML
Em estoque
R$ 91,80
📦 Embalagem com 6 unidades
(R$ 15,30 por unidade)
em até 3x de R$ 30,60 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 6 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
O Líquido para contraste detecta vazamentos em sistemas de ar condicionado através do contraste de cor com a lâmpada U.V. É compatível com os gases R12/ R134a, não reagindo quimicamente quando em contato com esses gases e com óleos. Substitui os processos para detecção de vazamento convencionais, tais como, espuma e métodos mecânicos. O sistema de ar condicionado funciona perfeitamente, mesmo com a presença do contraste.
Características:
- Detector de vazamentos instantâneo;
- Processo prático e rápido;
- Trata todo o sistema de ar condicionado;
- Compatível com gases R12/ R134a;
- Dose única.
Aplicações:
- O líquido é aplicado no sistema de ar condicionado, juntamente com o óleo e gás;
- Quantidade por veículo: 1 unidade por aplicação.
Modo de usar:
- Introduza o contraste no sistema, de acordo com o procedimento indicado no manual do Kit detector de vazamento.
Principais Vantagens:
- com o uso da lâmpada U.V., gera um contraste de luz, tornando visível o vazamento;
- Substitui processos mecânicos;
- Alcança todos os locais do sistema do ar condicionado;
- Não reage quimicamente com gases e óleos.
O Líquido para contraste detecta vazamentos em sistemas de ar condicionado através do contraste de cor com a lâmpada U.V. É compatível com os gases R12/ R134a, não reagindo quimicamente quando em contato com esses gases e com óleos. Substitui os processos para detecção de vazamento convencionais, tais como, espuma e métodos mecânicos. O sistema de ar condicionado funciona perfeitamente, mesmo com a presença do contraste.
Características:
- Detector de vazamentos instantâneo;
- Processo prático e rápido;
- Trata todo o sistema de ar condicionado;
- Compatível com gases R12/ R134a;
- Dose única.
Aplicações:
- O líquido é aplicado no sistema de ar condicionado, juntamente com o óleo e gás;
- Quantidade por veículo: 1 unidade por aplicação.
Modo de usar:
- Introduza o contraste no sistema, de acordo com o procedimento indicado no manual do Kit detector de vazamento.
Principais Vantagens:
- com o uso da lâmpada U.V., gera um contraste de luz, tornando visível o vazamento;
- Substitui processos mecânicos;
- Alcança todos os locais do sistema do ar condicionado;
- Não reage quimicamente com gases e óleos.
FISPQ/FDS: https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/FISPQ/09032021/3890110_FISPQ.pdf
Unidade de Venda: 6 (informado pelo fabricante)
Família: 05.11.2020
Referências: Busca: 7891799182717
| Código interno | 3890110 |
| SKU | 3890110 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,011 kg |
| Altura | 2,0 cm |
| Largura | 7,0 cm |
| Comprimento | 11,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Densidade: 0,984g/ cm (a 20°C) | Estado Físico: Líquido oleoso | Odor: Característico | Ponto de Fulgor: 200°C | Solubilidade: Insolúvel em água | Tonalidade: Amarelo Esverdeado
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.