
Wurth
Luva de Algodão com Banho Nitrílico
Cód: 0899410209 · EAN: 4050641457813 · Un: UN
LUVA ALGODAO NITRIL AMARELO 9
Em estoque
R$ 20,58
à vista no Pix ou no cartão
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Luva com forro de algodão e banho nitrílico na palma e nos dedos. Ideal para trabalhos sujeitos ao contato com produtos químicos. Tais como: solventes, álcoois, petróleo e seus derivados. Resistente a abrasão com boa flexibilidade.
Principais Vantagens:
- Resistente a abrasão, óleo e gordura;
- Algodão absorve a transpiração;
- Anti-alérgico.
Referências: Busca: 4050641457813
| Código interno | 0899410209 |
| SKU | 0899410209 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,062 kg |
| Altura | 1,0 cm |
| Largura | 11,0 cm |
| Comprimento | 26,5 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Garantia: 3 Meses | Materiais: Algodão | Comprimento Total: 25,5cm | Revestimento: Nitrílico | Tamanho: 9 | Composições: 1 Par
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
Luva de Poliéster com Banho Nitrílico Red Line POLIEST NITRIL CINZA 9
Cód: 0899403109
R$19,54
Em estoque
Wurth
Luva de Poliéster com Banho Nitrílico Red Line POLIEST NITRIL CINZA 10
Cód: 0899403110
R$19,54
Em estoque
Wurth
FITA ISOLANTE ENERGY PRETA 18 mm 10 m
Cód: 0985181001
R$80,04
📦 Embalagem c/ 10 un
3x de R$ 26,68 sem juros
Em estoque

