



Luva Nitrílica Descartável Preta Tam.7
LUVA NITRILICA DESCARTAVEL PRETA TAM.7
Descrição do Produto:
Luva de proteção das mãos contra agentes químicos.
Certificação:
- Atende as normas técnicas BS EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 374-1:2016 + A1:2018.
Características:
- 100% borracha nitrílica;
- Cor Preta;
- Ambidestra*;
- Levemente texturizada nas pontas dos dedos;
- Não estéril;
- Livre de silicone;
- Livre de látex;
- Sem pó;
- Uso único.
Aplicações:
- Ótima proteção contra agentes químicos de hidrocarbonetos saturados (J), bases inorgânicas (K) e bases orgânicas (O);
- Ideal para manutenções mecânicas de máquinas, motores, rotores e demais peças metálicas com alto teor de óleo, graxa, fluídos e lubrificantes. Utilizadas também nos setores operacionais de indústrias alimentícias, frigorífica (aves, suínos, pesca e bovinos), high-tech, automotivas, implementos rodoviários, linha agrícola, metalomecânica, plástica, aeronáutica, eletroeletrônica, periféricos, microprocessadores, componentes eletrônicos, eletrodomésticos e outras.
Restrições de Uso:
- Não aprovado para uso contra produtos químicos não conhecidos ou de alta concentração;
- Não utilizar em eletricidade ou em calor;
- Não utilizar em procedimentos cirúrgicos e demais procedimentos hospitalares.
Principais Vantagens:
- Ótima proteção contra agentes químicos;
- Leve textura na ponta dos dedos;
- Ótima sensibilidade;
- Flexibilidade;
- Leve.
Referências: Busca: 4065746718325
| Código interno | 0899470250 |
| SKU | 0899470250 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,100 kg |
| Altura | 6,0 cm |
| Largura | 12,0 cm |
| Comprimento | 22,0 cm |
| Tamanho | TAM.7 |
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar