



Wurth
Luva Nitrílica Descartável Preta Tam.9
Cód: 0899470252 · EAN: 4065746718349 · Un: UN
LUVA NITRILICA DESCARTAVEL PRETA TAM.9
Em estoque
R$ 118,53
📦 Embalagem com 100 unidades
(R$ 1,19 por unidade)
em até 4x de R$ 29,63 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 100 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Luva de proteção das mãos contra agentes químicos.Certificação:- Atende as normas técnicas BS EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 374-1:2016 + A1:2018.Características:- 100% borracha nitrílica;- Cor Preta;- Ambidestra*;- Levemente texturizada nas pontas dos dedos;- Não estéril;- Livre de silicone;- Livre de látex;- Sem pó;- Uso único.Aplicações:- Ótima proteção contra agentes químicos de hidrocarbonetos saturados (J), bases inorgânicas (K) e bases orgânicas (O);- Ideal para manutenções mecânicas de máquinas, motores, rotores e demais peças metálicas com alto teor de óleo, graxa, fluídos e lubrificantes. Utilizadas também nos setores operacionais de indústrias alimentícias, frigorífica (aves, suínos, pesca e bovinos), high-tech, automotivas, implementos rodoviários, linha agrícola, metalomecânica, plástica, aeronáutica, eletroeletrônica, periféricos, microprocessadores, componentes eletrônicos, eletrodomésticos e outras.Restrições de Uso:- Não aprovado para uso contra produtos químicos não conhecidos ou de alta concentração;- Não utilizar em eletricidade ou em calor;- Não utilizar em procedimentos cirúrgicos e demais procedimentos hospitalares.Principais Vantagens:- Ótima proteção contra agentes químicos;- Leve textura na ponta dos dedos;- Ótima sensibilidade;- Flexibilidade;- Leve.
Família: 13.10.0315 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/26-04-2023/13.10.0315/13.10.0315_LUVA_NITR%C3%8DLICA_DESCART%C3%81VEL_.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 100 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4065746718349
| Código interno | 0899470252 |
| SKU | 0899470252 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,100 kg |
| Altura | 6,0 cm |
| Largura | 12,0 cm |
| Comprimento | 22,0 cm |
| Tamanho | TAM.9 |
TAMANHO: TAM.9
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
Luva Nitrílica Descartável Preta Tam.10
Cód: 0899470253
R$118,53
📦 Embalagem c/ 100 un
4x de R$ 29,63 sem juros
Em estoque
Wurth
Luva Nitrílica Descartável Preta Tam.8
Cód: 0899470251
R$118,53
📦 Embalagem c/ 100 un
4x de R$ 29,63 sem juros
Em estoque


