Wurth
LUVA P/ TUBO 10MM
Cód: 050130110 · EAN: 7891799016890 · Un: UN
LUVA P/ TUBO 10MM
Em estoque
R$ 148,50
📦 Embalagem com 50 unidades
(R$ 2,97 por unidade)
em até 5x de R$ 29,70 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 50 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Sistema de conexão desenvolvido para sistemas de freio a ar de caminhões, ônibus e condução de fluidos como: gasolina, óleo, água, vapores e etc.
Características:
- As conexões de latão são indicadas para aplicação em tubos de cobre, latão, nylon, alumínio e outros;
- Para sua montagem/ desmontagem dispensa qualquer preparação especial do tubo, não exigindo mão de obra especializada para o manuseio;
- Pressão de trabalho - até 600PSI - 42,18 BAR;
- Matéria prima - latão CLA 360.
Aplicações:
- Indicado para aplicação em sistema de freio a ar em caminhões, micro-ônibus, implementos agrícolas, reboques, semi-reboques e ônibus, bem como condução de fluidos como: gasolina, óleo, água, ar e vapores.
Principais Vantagens:
- Fácil montagem;
- Dispensa qualquer preparação do tubo;
- Não exige mão de obra especializada.
Sistema de conexão desenvolvido para sistemas de freio a ar de caminhões, ônibus e condução de fluidos como: gasolina, óleo, água, vapores e etc.
Características:
- As conexões de latão são indicadas para aplicação em tubos de cobre, latão, nylon, alumínio e outros;
- Para sua montagem/ desmontagem dispensa qualquer preparação especial do tubo, não exigindo mão de obra especializada para o manuseio;
- Pressão de trabalho - até 600PSI - 42,18 BAR;
- Matéria prima - latão CLA 360.
Aplicações:
- Indicado para aplicação em sistema de freio a ar em caminhões, micro-ônibus, implementos agrícolas, reboques, semi-reboques e ônibus, bem como condução de fluidos como: gasolina, óleo, água, ar e vapores.
Principais Vantagens:
- Fácil montagem;
- Dispensa qualquer preparação do tubo;
- Não exige mão de obra especializada.
Família: 05.16.0030
Unidade de Venda: 50 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799016890
| Código interno | 050130110 |
| SKU | 050130110 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,002 kg |
| Altura | 2,0 cm |
| Largura | 9,0 cm |
| Comprimento | 6,0 cm |
| Diâmetro | 10mm mm |
| Composições | Unitário |
| Materiais | Latão |
| Produtos Associados | Tubo de nylon com trama; Veda Rosca; Cortador de Tubos; Dobrador |
| Aplicações | Tubos de cobre, latão, nylon, alumínio e outros |
| Tipo | Luva para Tubo |
| Pressão de Trabalho | Até 600PSI - 42,18 BAR |
| Observações | Dimensões do Tubo para utilização da Luva |
Aplicações: Tubos de cobre, latão, nylon, alumínio e outros | Composições: Unitário | Diâmetro: 10mm | Materiais: Latão | Observações: Dimensões do Tubo para utilização da Luva | Pressão de Trabalho: Até 600PSI - 42,18 BAR | Produtos Associados: Tubo de nylon com trama; Veda Rosca; Cortador de Tubos; Dobrador | Tipo: Luva para Tubo
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.