
Wurth
Luva de Raspa Modelo Soldador Tamanho 9 Punho 20cm
Cód: 0899402045 · EAN: 4046777513691 · Un: UN
LUVA RASPA SOLDADOR CINZA FORRADA 20CM
Em estoque
R$ 126,30
em até 5x de R$ 25,26 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Luva de raspa modelo soldador de proteção mecânica.
Características:
- Fabricada em raspa na parte externa;
- Forração interna com tecido de algodão;
- Costura com linha de algodão;
- Reforço na palma, polegar/indicador;
- Proteção contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes.
Aplicações:
- Manuseio de peças levemente quentes ou proteção contra caloria em trabalhos de solda e processos similares.
Restrições de uso:
- Não utilizar a luva caso esteja rasgada ou danificada;
- Não utilizar a luva molhada, ou com seu interior com sujidade;
- Não utilizar contra arco elétrico, fogo repentino e combate a incêndio.
Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto
- Não lavar;
- Inspecionar visualmente antes de cada utilização. Deve-se inspecionar o interior e exterior da luva;
- Certificar-se que as mãos estejam limpas e secas antes de colocar as luvas;
- Não deixar as luvas mal acondicionadas, impregnadas de substâncias agressivas e expostas a intempéries;
- Caso fiquem impregnadas de óleos ou graxas ou apresentem alguma deformidade, estas devem ser substituídas.
Principais Vantagens:
- Resistente e duradoura;
- Proteção contra agentes térmicos (calor).
Luva de raspa modelo soldador de proteção mecânica.
Características:
- Fabricada em raspa na parte externa;
- Forração interna com tecido de algodão;
- Costura com linha de algodão;
- Reforço na palma, polegar/indicador;
- Proteção contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes.
Aplicações:
- Manuseio de peças levemente quentes ou proteção contra caloria em trabalhos de solda e processos similares.
Restrições de uso:
- Não utilizar a luva caso esteja rasgada ou danificada;
- Não utilizar a luva molhada, ou com seu interior com sujidade;
- Não utilizar contra arco elétrico, fogo repentino e combate a incêndio.
Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto
- Não lavar;
- Inspecionar visualmente antes de cada utilização. Deve-se inspecionar o interior e exterior da luva;
- Certificar-se que as mãos estejam limpas e secas antes de colocar as luvas;
- Não deixar as luvas mal acondicionadas, impregnadas de substâncias agressivas e expostas a intempéries;
- Caso fiquem impregnadas de óleos ou graxas ou apresentem alguma deformidade, estas devem ser substituídas.
Principais Vantagens:
- Resistente e duradoura;
- Proteção contra agentes térmicos (calor).
Referências: Busca: 4046777513691
| Código interno | 0899402045 |
| SKU | 0899402045 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,428 kg |
| Altura | 6,0 cm |
| Largura | 14,0 cm |
| Comprimento | 38,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Composição: 1 Par | Material: Raspa | Modelo: Soldador | Produtos Associados: Máscara de solda; Avental em raspa; Mangote em raspa; Perneira em raspa | Punho: 20cm | Tamanho: 9 | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
Silicone Neutro para Alta Temperatura Pró Preto Bisnaga 85g Caixa com 12 Unidades
Cód: 0890324086
R$515,90
📦 Embalagem c/ 12 un
12x de R$ 42,99 sem juros
Em estoque
