
Adaptador Angular Universal MANDRIL HASTE HEXAGONAL 1/4"
MANDRIL HASTE HEXAGONAL 1/4"
Descrição do Produto:
Adaptador com encaixe hexagonal para operações de furação, aperto / desaperto de parafusos em ângulo em locais de difícil acesso. Ideal para utilização em furadeiras elétricas e à bateria.
Características:
- Encaixe magnético hexagonal 1/4";
- Torque máximo de 57 Nm;
- Velocidade máxima de 2.000 rpm;
- Apropriado para todos os encaixes de bits, brocas, machos entre outros;
- Rotação para direita e esquerda;
- Dimensões: 165 x 32 x 50 mm (C x D x H).
Restrições de uso:
- Não utilizar com brocas com encaixe cilíndrico. O encaixe do Adaptador Angular Universal é hexagonal.
Informações adicionais:
- Para usar com brocas com encaixe cilíndrico, utilizar o Mandril (0713 92 04).
Principais Vantagens:
- Encaixe magnético;
- Punho ajustável em 360°;
- Ideal para perfurar e parafusar em locais de difícil acesso e espaço reduzido;
- Apropriado para todos os encaixes de bits, brocas, machos entre outros.
Referências: Busca: 4011231706148
| Código interno | 071392 04 |
| SKU | 071392 04 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,057 kg |
| Altura | 2,0 cm |
| Largura | 2,0 cm |
| Comprimento | 5,0 cm |
| Modelo | MANDRIL HASTE HEXAGONAL 1/4" |
Este produto ainda não possui avaliações.
