
Wurth
Martelo Unha Cabo de Madeira 27mm
Cód: 5750733127 · EAN: 7891799535230 · Un: UN
MARTELO UNHA CABO DE MADEIRA 27MM
Em estoque
R$ 82,59
em até 3x de R$ 27,53 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Martelo Unha Cabo de Madeira 27mm
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799535230
| Código interno | 5750733127 |
| SKU | 5750733127 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,610 kg |
| Altura | 3,5 cm |
| Largura | 14,0 cm |
| Comprimento | 34,0 cm |
Este produto ainda não possui avaliações.
