



Wurth
Metal Polisher 60g
Cód: 0893121460 · EAN: 7891799544119 · Un: UN
METAL POLISHER 60G
Em estoque
R$ 73,38
em até 2x de R$ 36,69 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:O Metal Polisher é uma emulsão de óleo e água com argila sintética, que atua no polimento de metais. A vantagem dessa argila com relação aos agentes polidores encontrados na natureza, tais como: pedras pomes, calcários, magnetitas, hematitas, quartzos, entre outros, é o fato desta argila ser sintética, o que garante sua extrema qualidade e durabilidade após aplicação.Características:- Produto Pastoso e Sintético.- Alta viscosidade.- Composto por Argilas Polidoras.- Não agride as superfícies quimicamente e fisicamente.- Deixa a superfície com aspecto brilhante.- Forma uma película protetora.- Protege a superfície por muito mais tempo.- Hidrorepelente.- Remove facilmente até as sujeiras mais difíceis.Aplicações:Indicado para superfícies metálicas fabricadas em aços em geral, aço inox, ferro, alumínio, latão, prata, cobre, níquel, cromo, entre outros.Modo de Usar:- Aplique o Metal Polisher na superfície a ser polida ou limpas, passe um pano de microfibra em movimentos circulares (a superfície ficará escurecida).- Aguarde alguns segundos até o produto secar completamente.- Passe um pano de microfibra limpo e seco para remover o produto e dar brilho a superfície.Principais Vantagens:- Alta qualidade e durabilidade na aplicação.- Não escorre.- Alto rendimento.- Compatível com diversos materiais como: metal, policarbonato e etc.- Não risca.- Aplicação de alta durabilidade, não sai com água e protege contra ação da ferrugem.- Alto poder de limpeza.
FISPQ/FDS: download#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/FISPQ/03-09-2025/0893121460.pdf#detalhes | Família: 12.03.0470 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/11112022/12.03.0470_METAL%20POLISHER_11.11.22.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799544119
| Código interno | 0893121460 |
| SKU | 0893121460 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,078 kg |
| Altura | 3,0 cm |
| Largura | 3,0 cm |
| Comprimento | 17,0 cm |
| Cor | Branca Acizentada |
| Densidade | 1,26 g/cm³ (Segundo DIN 51 757) |
| Conteúdo | 60g |
| pH | 9,5 (Segundo DIN 53 785) |
| Ponto de Fulgor | > 100ºC (Segundo DIN 51 758) |
| Consistência | Pastosa |
| Aroma | Amoníaco |
| Viscosidade Dinâmica | 1.900 mPa.s (Segundo DIN 53 229 / ISO 2884) |
Aroma: Amoníaco | Consistência: Pastosa | Conteúdo: 60g | Cor: Branca Acizentada | Densidade: 1,26 g/cm³ (Segundo DIN 51 757) | pH: 9,5 (Segundo DIN 53 785) | Ponto de Fulgor: > 100ºC (Segundo DIN 51 758) | Viscosidade Dinâmica: 1.900 mPa.s (Segundo DIN 53 229 / ISO 2884)
Este produto ainda não possui avaliações.

