
Wurth
Metro de Madeira Dobrável 2m com 12 Dobras
Cód: 0714000051 · EAN: 4046777153903 · Un: UN
METRO MADEIRA DOBRAVEL 2MTS - 12 DOBRAS
Em estoque
R$ 81,32
em até 3x de R$ 27,11 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Escala métrica dobrável em madeira.Características- Fabricado em madeira resistente;- Escala métrica pintada dos 2 lados;- Dobradiças metálicas com trava;- Resistente à umidade;- Precisão: Classe III.Principais Vantagens:Fácil leitura;-Classe de precisão III;- Resistência à umidade.
Família: 11.02.2010 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/13102020/PDFS/0714000051.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4046777153903
| Código interno | 0714000051 |
| SKU | 0714000051 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,123 kg |
| Altura | 1,5 cm |
| Largura | 3,5 cm |
| Comprimento | 21,0 cm |
| Materiais | Madeira |
| Produtos Associados | Trena; EPI-s |
| Comprimento Total | 2,0m |
| Dimensões | 210 x 36 x 16,8mm |
| Número de Dobras | 12 |
Comprimento Total: 2,0m | Dimensões: 210 x 36 x 16,8mm | Materiais: Madeira | Número de Dobras: 12 | Produtos Associados: Trena; EPI-s
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
SILICONE ACETICO BASIC INC 280ML/269G
Cód: 0892561301
R$635,15
📦 Embalagem c/ 25 un
12x de R$ 52,93 sem juros
Indisponível
