Mini Disco Lixa G 51 mm 36
MINI DISCO LIXA 51MM G36
Descrição do Produto:
Mini disco de lixa em grão cerâmico, com 51 mm e 76 mm, de diâmetro para diversas aplicações de desbastes, proporcionando agilidade e rapidez no processo de acabamento, como: cordão e pontos de solda, remoção de massas, tintas, primers, oxidação, rebarbas, limpeza, etc.
Características:
- Abrasivo cerâmico, altamente cortante;
- Alta resistência à fragmentação e à pressão;
- Extrema durabilidade;
- Alta produtividade;
- Discos de 51 e 76 mm.
Aplicações:
- Rebarbarão, limpeza e acabamento em: Ferros e metais não ferrosos, aço carbono, ligas especiais, madeira dura, compensados e aglomerados; ;
- Remoções de cordão e pontos de solda, pinturas originais, repinturas, massas, adesivos de PU, revestimentos, calafetações, etc;
- Remoção de riscos de lixamento, ;
- Farpas de fibras de madeira.
Restrições de uso:
- Nunca exceder a velocidade máxima de trabalho indicada ;
- Nunca utilizar um disco em mau estado de conservação;
- Nunca montar o disco sem a proteção da máquina;
- Nunca utilize o disco para cortar;
- Não aplique pressão lateral sobre o disco.
Principais Vantagens:
- Fácil fixação na lixadeira;
- Troca super-rápida;
- Não precisa de chaves e parafusos;
- Extrema durabilidade;
- Agilidade e fácil manuseio;
- Alta produtividade;
- Desbaste rápido;
- Minimiza o aquecimento;
- Silencioso, seguro e flexível;
- Não oxida.
Referências: Busca: 7891799253127
| Código interno | 0580005036 |
| SKU | 0580005036 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,006 kg |
| Altura | 1,5 cm |
| Largura | 10,0 cm |
| Comprimento | 7,0 cm |
| Diâmetro | 51 mm mm |
| GRÃO | 36 |
Este produto ainda não possui avaliações.
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.