Wurth
MOLA DO PATIM(220MM)
Cód: 6506518 · EAN: 7891799106843 · Un: UN
MOLA DO PATIM(220MM)
Em estoque
R$ 141,55
📦 Embalagem com 5 unidades
(R$ 28,31 por unidade)
em até 5x de R$ 28,31 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 5 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Mola em aço para o patim (sapata) do sistema de freio para caminhões. Responsável por gerar pressão no patim, visando balancear o desgaste das lonas de freio.
Características:
- Produzida em aço de elevada resistência.
Mola em aço para o patim (sapata) do sistema de freio para caminhões. Responsável por gerar pressão no patim, visando balancear o desgaste das lonas de freio.
Características:
- Produzida em aço de elevada resistência.
Família: 05.16.0120
Unidade de Venda: 5 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799106843
| Código interno | 6506518 |
| SKU | 6506518 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,184 kg |
| Altura | 6,0 cm |
| Largura | 16,0 cm |
| Comprimento | 14,0 cm |
| Aplicação | PATIM(220MM) |
APLICAÇÃO: PATIM(220MM) | Aplicação: Truck/ Carreta | Composição: Embalagem com 5 Unidades | Material: Aço | Modelos: Rodoviária/ Randon 88/ 93 | Número: 2 | Produtos Associados: CU800; Limpador de freios; Adesivo para junta de motor; Trava para rolete | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.