Wurth
Trava para Bocal de Carreta Graneleira
Cód: 6506092 · EAN: 7891799152147 · Un: UN
MOLA TRAVA
Em estoque
R$ 197,80
📦 Embalagem com 20 unidades
(R$ 9,89 por unidade)
em até 5x de R$ 39,56 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 20 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Trava para o bocal do sistema de descarga de carretas transportadoras de grãos, localizado nas laterais (parte inferior) da caçamba.
Características:
- Produzida em aço mola de elevada resistência.
Trava para o bocal do sistema de descarga de carretas transportadoras de grãos, localizado nas laterais (parte inferior) da caçamba.
Características:
- Produzida em aço mola de elevada resistência.
Família: 05.16.0111
Unidade de Venda: 20 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799152147
| Código interno | 6506092 |
| SKU | 6506092 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,018 kg |
| Altura | 5,0 cm |
| Largura | 13,0 cm |
| Comprimento | 15,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Aplicação: Carreta | Composição: Embalagem com 20 Peças | Material: Aço | Modelos: Todos | Produtos Associados: Cupilhas; Alicate; Martelo; Chaves Manuais | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.