Engate Rápido Níple 1/2"NPT Macho
NIPLE 1/2 NPT ROSCA MACHO ALTA PRESSAO
Descrição do Produto Fabricados em latão ou aço, seguindo rígidos critérios de qualidade. Utilizado principalmente em linha de ar comprimido, engate da mangueira de ar do cavalo para a carreta, reboques, semi-reboques, bitrem, rodotrem, veículos combinados e segmento agrícola. Características ;
- Confeccionada em latão ou aço. Indicações ;
- Indicado para linha de ar comprimido;
- Ligação cavalo-carreta caminhões.
Principais Vantagens:
- Promove a troca/ acoplagem com maior facilidade;
- Engate rápido de segurança, com e sem trava.
Referências: Busca: 7891799284343
| Código interno | 0699190 |
| SKU | 0699190 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,073 kg |
| Altura | 2,0 cm |
| Largura | 4,5 cm |
| Comprimento | 6,0 cm |
| Rosca | Macho |
| Tamanho | Níple 1/2"NPT |
Este produto ainda não possui avaliações.
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.