Wurth
Óculos de Segurança Summer Amarelo
Cód: 0899300012 · EAN: 7891799358976 · Un: UN
OCULOS SUMMER AMARELO
Em estoque
R$ 10,74
à vista no Pix ou no cartão
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas. Armação e lentes confeccionados em uma única peça em policarbonato que proporcionam maior resistência. Suas hastes tipo espátula proporcionam maior conforto.Restrição de Uso:- Não deve ser utilizado para proteção contra radiação infravermelha.Principais Vantagens:- Lentes em policarbonato;- Material resistente;- Design moderno;- Conforto.
Família: 13.02.0210 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/13102020/PDFS_L2/PDF899300012.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799358976
| Código interno | 0899300012 |
| SKU | 0899300012 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,028 kg |
| Altura | 6,5 cm |
| Largura | 9,0 cm |
| Comprimento | 17,0 cm |
| Materiais | Policarbonato |
| Aplicações | Ideal para trabalhos em ambientes com pouca luminosidade |
| Cor | Amarelo |
Aplicações: Ideal para trabalhos em ambientes com pouca luminosidade | Cor: Amarelo | Materiais: Policarbonato
Este produto ainda não possui avaliações.