



Wurth
Óleo de Conservação para Aço Inox 400ml/250g
Cód: 0893121400 · EAN: 4053479030432 · Un: UN
OLEO DE CONSERVACAO PARA ACO INOX 400ML/250G
Em estoque
R$ 109,24
em até 4x de R$ 27,31 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:O óleo de conservação para aço inox é um protetivo extrafino para conservação e preservação das características do aço inox. À base de óleo mineral, não resseca ou ataca borrachas nem plásticos, formando uma película hidro-repelente que protege contra oxidações químicas. Possui ótima adesividade, aderindo até mesmo em superfícies verticais, resistindo a gotejamentos e respingos. Possui ação antiestática, evitando manchas e acúmulo de poeira.Características:- Forma uma película protetiva hidro-repelente;- Evita manchas e marcas de mãos;- Produto em spray, de fácil aplicação ;- Características antiestáticas;- Ótima adesividade;- Alta resistência;- Protetivo extrafino;- Base de óleo mineral;- Ampla faixa de resistência térmica.Aplicações:- Amplo campo de aplicação para manutenção de aço inox em segmentos como: hotéis, motéis, shoppings, supermercados, metalúrgicas, indústrias de máquinas e equipamentos em inox, serralherias, indústria naval, cozinhas industriais, manutenção em geral, indústria química, etc;- Lubrificação de todo o perímetro de estruturas metálicas em aço inox;- Construção e reparação de tanques diversos;- Proteção e acabamento em união soldada;- Proteção nas laterais das câmaras frias, elevadores, estruturas metálicas, na indústria alimentícia e química;- Proteção externa em dutos de sistemas de ventilação e ar condicionado.Restrições de Uso:- Não se recomenda a aplicação em superfícies quentes e nem em contato direto com alimentos.Modo de Usar:- Aplique uma fina camada sobre a superfície, deixando atuar por um pequeno tempo;- Limpe com um pano seco e macio, em movimentos lineares, evitando esfregar demasiadamente a superfície.Principais Vantagens:- Evita oxidações químicas;- Processo prático e econômico;- Evita manchas e acúmulo de poeira;- Adere mesmo sobre superfícies verticais;- Resiste a gotejamento e respingos;- Excelente acabamento;- Não ataca borrachas nem plásticos. Isento de silicones, resinas e ácidos;- Resiste a temperaturas entre -10ºC e +180ºC.
FISPQ/FDS: download#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/16-12-2024/FISPQ/parte1/%C3%93LEO%20DE%20CONSERVA%C3%87%C3%83O%20PARA%20A%C3%87O%20INOX%20%280893121400%29.pdf#detalhes | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/13-09-2023/12.03.0200/12.03.0200.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante) | Família: 12.03.0200
| Código interno | 0893121400 |
| SKU | 0893121400 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,124 kg |
| Altura | 20,0 cm |
| Largura | 7,0 cm |
| Comprimento | 7,0 cm |
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
Spray de Conservação para Aço Inox 400ml
Cód: 0893121
R$134,67
5x de R$ 26,93 sem juros
Em estoque