
Wurth
Spray de Conservação para Aço Inox 400ml
Cód: 0893121 · EAN: 7891799109370 · Un: UN
SPRAY DE CONSERVACAO PARA ACO INOX 400ML
Em estoque
R$ 134,67
em até 5x de R$ 26,93 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:O Spray de Manutenção para Aço Inox é recomendado para uso interno e externo, ideal para limpar, conservar e proteger superfícies e objetos em aço inox.Características:- Tem propriedade antiestática;- Elimina poeiras e sujeiras sem deixar manchas;- Fácil aplicação;- Pode ser utilizado na manutenção e limpeza dos equipamentos nas indústrias alimentícias e hospitalar;- Evita o acúmulo de sujeira e pó;- Forma uma película protetora que conserva o brilho e a limpeza do material;- Desengraxa e protege a superfície;- Evita as marcas de digitais e mãos.Aplicações:- Chapas e superfícies em aço inox, tais como: ;- Elevadores, coifas, fogões, geladeiras e corrimões;- Apto para uso nas indústrias hospitalar e alimentícia.Modo de usar:- Agite bem antes de usar;- Aplique o produto sobre a peça a ser limpa a uma distância de 20cm;- Deixe o produto agir por 30 segundos e em seguida passe um pano limpo;- Não deixe o produto secar sob a superfície aplicada. Caso isso aconteça, reaplique o produto.Principais Vantagens:- Limpeza rápida sem manchar;- Evita acúmulo de poeira e sujeira;- Desengraxa e protege;- Evita marcas de mãos;- Forma camada protetora.
FISPQ/FDS: download#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/FISPQ/16-07-2025/parte2/0893121.pdf#detalhes | Família: 12.03.0210 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/13102020/PDFS_L4/0893121.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799109370
| Código interno | 0893121 |
| SKU | 0893121 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,435 kg |
| Altura | 23,0 cm |
| Largura | 10,0 cm |
| Comprimento | 4,5 cm |
| Produtos Associados | Pano de Microfibra; EPI-s |
| Cor | Branco |
| Densidade | 0,855g / ml |
| Odor | Característico |
| pH | 10,2 |
| Base Química | Óleo branco / óleos sintéticos |
| Biodegradável | Sim |
| Sem Silicone | Sim |
Base Química: Óleo branco / óleos sintéticos | Biodegradável: Sim | Cor: Branco | Densidade: 0,855g / ml | Odor: Característico | pH: 10,2 | Produtos Associados: Pano de Microfibra; EPI-s | Sem Silicone: Sim
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
Limpa Para-Brisa 100 ML
Cód: 0892332041
R$164,40
📦 Embalagem c/ 24 un
6x de R$ 27,40 sem juros
Em estoque



