Wurth
Olhal para Bomba Injetora 16mm
Cód: 399831638 · EAN: 7891799047924 · Un: UN
OLHAL RET 16MM C/ ESPIGAO 3/8"
Em estoque
R$ 185,10
📦 Embalagem com 5 unidades
(R$ 37,02 por unidade)
em até 5x de R$ 37,02 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 5 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
- Olhal para mangueira de bomba injetora.
Características:
- Produzido em aço carbono com banho bicromatizado.
Família: 05.16.0130
Unidade de Venda: 5 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799047924
| Código interno | 399831638 |
| SKU | 399831638 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,041 kg |
| Altura | 4,0 cm |
| Largura | 9,0 cm |
| Comprimento | 8,0 cm |
| Diâmetro | 16mm mm |
DIÂMETRO: 16mm
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.