Wurth
ORING DE BORRACHA NITRIL 3/16 1/16
Cód: 0468316116 · EAN: 7891799198787 · Un: UN
ORING DE BORRACHA NITRIL 3/16 X 1/16
Em estoque
R$ 1,90
📦 Embalagem com 10 unidades
(R$ 0,19 por unidade)
à vista no Pix ou no cartão
embalagem(ns) c/ 10 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Características:
- Material: Borracha Nitrílica NBR;
- Dureza: 70 ± 5 Shore A;
- Temperatura de Trabalho: -40°C a 120°C.
Aplicações:
- Vedação estática e dinâmica em blocos de válvulas hidráulicas e pneumáticas, tampas de reservatório de óleo, tubulações hidráulicas, fechamento de moldes, bombas hidráulicas, pistões, hastes e outras vedações em geral.
- Material: Borracha Nitrílica NBR;
- Dureza: 70 ± 5 Shore A;
- Temperatura de Trabalho: -40°C a 120°C.
Aplicações:
- Vedação estática e dinâmica em blocos de válvulas hidráulicas e pneumáticas, tampas de reservatório de óleo, tubulações hidráulicas, fechamento de moldes, bombas hidráulicas, pistões, hastes e outras vedações em geral.
Família: 04.06.1990
Unidade de Venda: 10 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799198787
| Código interno | 0468316116 |
| SKU | 0468316116 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,102 kg |
| Altura | 9,5 cm |
| Largura | 7,0 cm |
| Comprimento | 2,0 cm |
| Espessura | 1/16 |
| Diâmetro Interno | 3/16 |
DIÂMETRO INTERNO: 3/16 | ESPESSURA: 1/16 | Composição: Embalagem com 10 Peças | Dureza: 70+-5 Shore A | Material: Borracha Nitrílica | Medidas: 3/16 x 1/16" | Sinônimo: Anel de Vedação, Anel de Borracha, Borrachinha, Retentor | Temperatura de Trabalho: -40ºC a 120ºC | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.