
Wurth
P10 Polimento Corte Agressivo 250 g
Cód: 0893251001 · EAN: 4099618302640 · Un: UN
P10 POLIMENTO CORTE AGRESSIVO 250G
Em estoque
R$ 98,35
em até 3x de R$ 32,78 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:P10 é um Polidor de Corte utilizado para a remoção rápida de marcas de lixamento (até grão P1500), riscos profundos e imperfeições na pintura. Desenvolvido para nivelar superfícies repintadas ou desgastadas, oferece alto poder de corte com mínima formação de poeira. Sua fórmula à base de água, livre de silicone, proporciona segurança no uso em repinturas e excelente rendimento. Recomendado para uso com boinas de lã ou espuma agressiva, é a primeira etapa no processo profissional de polimento automotivo.Características:- Remove marcas de lixamento até P1500;- Elimina riscos profundos e imperfeições na pintura;- Alto poder de corte;- Mínima formação de poeira;- Fórmula à base de água;- Livre de silicone;- Excelente rendimento;- Indicado para uso com boinas de lã ou espuma agressiva.Aplicações:- Uso profissional em oficinas automotivas, funilarias e setores industriais;- Indicado para vernizes duros e resistentes a riscos e vernizes cerâmicos;- Correção de vernizes recém-pintados;- Restauração de vernizes envelhecidos;- Nivelamento de superfícies repintadas ou desgastadas.Principais Vantagens:- Alto poder de corte;- Remove marcas de lixamento P1500;- Excelente rendimento;- Baixa formação de pó durante o polimento;- Pode ser utilizado em vernizes novos e envelhecidos;- Livre de silicones.Modo de Usar:- Para vernizes duros e resistenes a arranhões, use Boina para Polimento Corte Agressivo ou uma Boina Dupla Face de Lã Wurth;- Recomenda-se limpar a superfície antes de aplicar o produto;- Aplique uma pequena quantidade de polidor na superfície a ser polida;- Caso a boina de polimento seja nova, é recomendável aplicar o composto de polimento na boina e poli-la antes;- Recomenda-se usar uma politriz em uma velocidade ideal de 1200 a 1600 rpm (rotações por minuto) com pressão leve a média;- Faça o polimento até que todas as imperfeições sejam removidas;- Remova todos os resíduos com um pano de microfibra;- No caso de polimento de grandes áreas, trabalhe uma pequena área de cada vez.
Família: 12.03.0085 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.dualstack.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/07-04-2026/12.03.0085/12.03.0085_P10%20POLIMENTO%20CORTE%20AGRESSIVO.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4099618302640
| Código interno | 0893251001 |
| SKU | 0893251001 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,290 kg |
| Altura | 16,2 cm |
| Largura | 6,0 cm |
| Comprimento | 6,0 cm |
| Cor | Branco |
| Densidade | 1,23 g/cm³ |
| Conteúdo | 250 g |
| Grau de Corte | 09/10 |
| Grau de Brilho | 06/10 |
Densidade: 1,23 g/cm³ | Grau de Corte: 09/10 | Grau de Brilho: 06/10 | Cor: Branco | Conteúdo: 250 g
Este produto ainda não possui avaliações.
