
Wurth
P20 Polimento Anti-Holograma 250 g
Cód: 0893251002 · EAN: 4099618302664 · Un: UN
P20 POLIMENTO LUSTRAD ANTI-HOLOGRAM 250G
Em estoque
R$ 82,24
em até 3x de R$ 27,41 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:O P20 é um polidor de Refino desenvolvido para eliminar marcas deixadas pelo corte inicial, como microrriscos e opacidades, proporcionando um acabamento uniforme e suave. Ideal para a segunda etapa do pollimento técnico, prepara a superfície para o brilho final. Sua fórmula balanceada garante fácil aplicação, baixo resíduo e ótimo rendimento. Pode ser utilizado com boinas de espuma média e é indicado para todos os tipos de pintura automotiva. Não contém silicone e é compatível com cabines de pintura.Características:- Remove microrriscos e marcas deixadas pelo corte inicial;- Elimina opacidades;- Proporciona acabamento uniforme e suave;- Fácil aplicação;- Baixo nível de resíduo;- Ótimo rendimento;- Livre de silicone;- Compatível com cabines de pintura;- Pode ser utilizado com boinas de espuma média.Principais Vantagens:- Remove microrriscos;- Prepara a pintura para a etapa de brilho final;- Baixo nível de resíduo;- Compatível com cabines de pintura;- Livre de silicones.Aplicações:- Segunda etapa do polimento técnico (fase de refino);- Preparação da superfícies para o brilho final;- Indicado para todos os tipos de pintura automotiva;- Uso profissional em processos de correção e detalhamento automotivo.Modo de Usar:- Para vernizes duros e resistenes a arranhões, use Boina para Polimento Corte Médio ou uma Boina Dupla Face de Lã Wurth;- Recomenda-se limpar a superfície antes de aplicar o produto;- Aplique uma pequena quantidade de polidor na superfície a ser polida;- Caso a boina de polimento seja nova, é recomendável aplicar o composto de polimento na boina e poli-la antes;- Recomenda-se usar uma politriz em um velocidade ideal de 1200 a 1600 rpm (rotações por minuto) com pressão leve a média;- Faça o polimento até que todas as imperfeições sejam removidas;- Remova todos os resíduos com um pano de microfibra;- No caso de polimento de grandes áreas, trabalhe uma pequena área de cada vez.
Família: 12.03.0086 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.dualstack.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/07-04-2026/12.03.0086/12.03.0086_P20%20POLIMENTO%20ANTI-HOLOGRAMA.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4099618302664
| Código interno | 0893251002 |
| SKU | 0893251002 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,290 kg |
| Altura | 16,2 cm |
| Largura | 6,0 cm |
| Comprimento | 6,0 cm |
| Cor | Branco |
| Densidade | 1,23 g/cm³ |
| Conteúdo | 250 g |
| Grau de Corte | 08/10 |
| Grau de Brilho | 08/10 |
Densidade: 1,23 g/cm³ | Grau de Corte: 08/10 | Grau de Brilho: 08/10 | Cor: Branco | Conteúdo: 250 g
Este produto ainda não possui avaliações.
