
Wurth
P30 Polimento Alto Brilho 250 g
Cód: 0893251003 · EAN: 4099618302381 · Un: UN
P30 POLIMENTO ALTO BRILHO 250G
Em estoque
R$ 118,06
em até 4x de R$ 29,52 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:O P30 é um produto para a etapa final no processo de polimento, proporcionando brilho intenso, acabamento espelhado e eliminação de hologramas. Remove defeitos causados por lixas de grão P2500 ou mais finos, incluindo defeitos causados por poeira ou panos ásperos. Especialmente eficaz em pinturas escuras, realça a profundidade da cor com alto nível de acabamento. Sua fórmula de alta lubricidade facilita a aplicação e remoção, garantindo um resultado profissional com mínimo esforço. Livre de silicone, é seguro para uso em oficinas de pintura e centros de detalhamento automotivo. Ideal para boinas de espuma macia.Características:- Proporciona brilho intenso e acabamento espelhado;- Remove marcas de lixamento até P2500 ou mais fino;- Remove marcas causadas por poeira ou panos inadequados;- Realça a profundidade da cor, especialmente em pinturas escuras;- Livre de silicones;- Fórmula de alta lubricidade;- Indicado para uso com boinas de espuma macia.Aplicações:- Etapa final do processo de polimento;- Refino e lustro para acabamento de alto brilho;- Indicado para todos os tipos de pintura automotiva;- Uso profissional em oficinas de pintura e centros de detalhamento.Principais Vantagens:- Gera brilho profundo e efeito espelhado;- Excelente acabamento final;- Baixo risco de marcas secundárias;- Complemento ideal após etapas de corte e refino.Modo de Usar:- Utilizar uma politriz rotativa de velocidade ajustável com Boina para Polimento Corte Leve;- Recomenda-se limpar a superfície antes de aplicar o produto, após 24h, se criará uma película protetora, portanto não se deve limpar com nenhum material abrasivo;- Aplicar uma pequena quantidade de polidor na superfície a ser polida;- Em caso da Boina de polimento seja nova, é recomendável aplicar o composto de polimento sobre a mesma e realizar um prévio polimento;- Iniciar o polimento na velocidade de 600 a 800 rpm (rotações por minuto) com pressão leve pressão, aumentar gradativamente a velocidade até o máximo de 2000 rpm;- Polir até eliminar todas as imperfeições;- Elimine todos os resíduos com um pano de microfibra;- No caso de polimento de grandes áreas, trabalhe uma pequena área de cada vez.
Família: 12.03.0087 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.dualstack.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/07-04-2026/12.03.0087/12.03.0087_P30%20POLIMENTO%20ALTO%20BRILHO%20.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4099618302381
| Código interno | 0893251003 |
| SKU | 0893251003 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,290 kg |
| Altura | 16,2 cm |
| Largura | 6,0 cm |
| Comprimento | 6,0 cm |
| Cor | Branco |
| Densidade | 0,96 g/cm³ |
| Conteúdo | 250 g |
| Grau de Corte | 04/10 |
| Grau de Brilho | 10/10 |
Densidade: 0,96 g/cm³ | Grau de Corte: 04/10 | Grau de Brilho: 10/10 | Cor: Branco | Conteúdo: 250 g
Este produto ainda não possui avaliações.
