
PALHETA PARA-BRISA DE STANDARD 13 330MM
PALHETA DE PARA-BRISA STANDARD 13 330MM
Descrição do Produto:A palheta de para-brisas traseira ou limpador do vidro traseiro é um dispositivo mecânico e de segurança que serve para manter a transparência e limpeza do vidro traseiro em caso de chuva, eliminando o excesso de água através de lâmina de borracha, fixada a uma estrutura plástica ou metálica.Características:Lâmina de borracha natural com revestimento em PTFE (Teflon®);- Deslizamento suave;- Resistente aos raios utra-violetas (UV);- Resistente a altas e baixas temperaturas;- Não resseca. Estrutura;- Resistente;- Design de fabricação desenvolvido de acordo com o modelo do veículo e que garante menor vibração ou trepidações;- Modelos: Flat (Aerodinâmico), Plástico, Metal ou Metal + Plástico;- Distribuição de carga que garante melhor limpeza.Aplicações:- Braço do limpador do vidro traseiro de veículos automotivos nacionais e importados.Principais Vantagens:- Design específicos de acordo com o modelo do veículo;- Ampla gama de modelos;- Lâmina de borracha natural revestida em PTFE (Teflon®);- Limpeza silenciosa;- Não risca o vidro;- Ótima capacidade de limpeza;- Não resseca.
Referências: Busca: 4061975958600 | Busca: 7891799531362 | DYNA: 046
| Código interno | 0848090413 |
| SKU | 0848090413 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,090 kg |
| Altura | 3,0 cm |
| Largura | 6,0 cm |
| Comprimento | 47,0 cm |
| Modelo | DE STANDARD 13 330MM |
Este produto ainda não possui avaliações.




