Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Voltar
Pano para Limpeza Pesada BRANCO
Wurth

Pano para Limpeza Pesada BRANCO

Cód: 378029 2 · EAN: 7891799293895 · Un: UN

PANO BRANCO PARA LIMPEZA LEVE

Indisponível
R$ 139,50
📦 Embalagem com 50 unidades
(R$ 2,79 por unidade)
em até 5x de R$ 27,90 sem juros · ou à vista no Pix
Produto sem venda online no momento.
Avise-me quando estiver disponível Deixe o seu e-mail: enviamos um único aviso quando este produto voltar.
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal

Descrição do Produto:

Sistema de reparação de pequenos e suaves amassados em carrocerias de veículos através de tecnologia adesiva, sem a necessidade de repintura.

Certificação:

- Certificado pela DEKRA - Órgão alemão de certificação dos produtos e processos para inovação e tecnologia automotiva;
- Certificado pelo CESVI - Centro de Experimentação e Segurança Viária.

Características:

- Repara pequenos e médios amassados sem danificar a pintura;
- Não há necessidade de repintura;
- Diminui o tempo do reparo liberando rapidamente o veículo;
- Evita a desmontagem da forração interna do veículo;
- Possui bastão de cola especial de alta tração para repuxo;
- Mantém a originalidade do veículo;
- Alicate Mini Lifter permite regular a intensidade no repuxo da lataria.

Aplicações:

- Reparação de carrocerias, martelinho de ouro e blindadouras.

Principais Vantagens:

- Mantém a originalidade do veículo;
- Não é necessário repintar a área reparada;
- Rápida liberação do veículo.

Unidade de Venda: 50 (informado pelo fabricante)
Família: 12.10.1970

Referências: Busca: 7891799293895

Código interno378029 2
SKU378029 2
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,013 kg
Altura13,0 cm
Largura27,0 cm
Comprimento29,0 cm
CorBRANCO
COR: BRANCO | Composição: Embalagem com 50 Unidades | Temperatura de Trabalho: -40 a + 120°C | Tipo de Material: 20% Poliéster - 70% Viscose - 10% Polipropileno | Garantia: 3 Meses

Este produto ainda não possui avaliações.

Avalie este produto

Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.