
Wurth
PAPEL PARA MASCARAMENTO 45 CM 3 KG
Cód: 0899700904 · EAN: 7891799360481 · Un: UN
PAPEL PARA MASCARAMENTO 90 CM 3KG
Em estoque
R$ 114,63
em até 4x de R$ 28,66 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
O Papel para mascaramento é utilizado para proteção das áreas que não serão pintadas, contra a impregnação da pulverização gerada na aplicação de tintas, fundos ou vernizes.
Características:
- Praticidade no mascaramento;
- Alta resistência química;
- Resistência à água;
- Não desprende impurezas;
- Fácil fixação.
Aplicações:
- Proteção de qualquer superfície como chapas, vidros, máquinas, equipamentos, madeira, pisos e paredes;
- Protege contra ação de névoas de pintura, pó, solventes, dentre outros;
- Ideal em funilarias para a proteção de partes e peças no momento da pintura ou até mesmo no polimento.
Modo de Usar:
- Limpe a superfície onde o papel será aplicado, removendo todas as impurezas;
- Certifique-se que não haja pó de massas, primers, tintas, etc;
- Utilize o papel ao redor da área onde a tinta será aplicada, fixando com fita crepe;
- Utilize na etapa de pintura e secagem em estufa, fixando com a fita crepe 90ºC;
- Para cada nova etapa de trabalho, recomenda-se a troca do papel;
- Após secagem do produto aplicado, remova cuidadosamente o papel.
Principais Vantagens:
- Ganho de tempo na aplicação;
- Resistente aos solventes existentes nas tintas;
- Impermeável;
- Não deixa resíduos sobre a superfície - Não solta fibras;
- Não se rompe quando manuseado;
- Tem baixa gramatura garantindo ótima conformabilidade sobre as peças protegidas.
O Papel para mascaramento é utilizado para proteção das áreas que não serão pintadas, contra a impregnação da pulverização gerada na aplicação de tintas, fundos ou vernizes.
Características:
- Praticidade no mascaramento;
- Alta resistência química;
- Resistência à água;
- Não desprende impurezas;
- Fácil fixação.
Aplicações:
- Proteção de qualquer superfície como chapas, vidros, máquinas, equipamentos, madeira, pisos e paredes;
- Protege contra ação de névoas de pintura, pó, solventes, dentre outros;
- Ideal em funilarias para a proteção de partes e peças no momento da pintura ou até mesmo no polimento.
Modo de Usar:
- Limpe a superfície onde o papel será aplicado, removendo todas as impurezas;
- Certifique-se que não haja pó de massas, primers, tintas, etc;
- Utilize o papel ao redor da área onde a tinta será aplicada, fixando com fita crepe;
- Utilize na etapa de pintura e secagem em estufa, fixando com a fita crepe 90ºC;
- Para cada nova etapa de trabalho, recomenda-se a troca do papel;
- Após secagem do produto aplicado, remova cuidadosamente o papel.
Principais Vantagens:
- Ganho de tempo na aplicação;
- Resistente aos solventes existentes nas tintas;
- Impermeável;
- Não deixa resíduos sobre a superfície - Não solta fibras;
- Não se rompe quando manuseado;
- Tem baixa gramatura garantindo ótima conformabilidade sobre as peças protegidas.
Referências: Busca: 7891799360481
| Código interno | 0899700904 |
| SKU | 0899700904 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 3,300 kg |
| Altura | 10,0 cm |
| Largura | 10,0 cm |
| Comprimento | 91,0 cm |
| Peso | 3 KG |
PESO: 3 KG | Embalagem: Rolo de 90cm | Material: Papel Semi Kraft | Produtos Associados: Líquido de mascaramento; Lava a Seca; Cera Limpadora; Cera W-Wax; Fita crepe | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
PAPEL PARA MASCARAMENTO 45 CM 1,5 KG
Cód: 0899700454
R$57,31
2x de R$ 28,66 sem juros
Em estoque
