Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Voltar
Paquímetro Universal de Aço 0 - 150mm
Wurth

Paquímetro Universal de Aço 0 - 150mm

Cód: 071576 015 · EAN: 4046777623987 · Un: UN

PAQUIMETRO UNIVERSAL ACO 0-150MM

Em estoque
R$ 214,68
em até 5x de R$ 42,94 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:

Instrumento para medição precisa de peças e objetos. É possível obter medidas externas, internas e de profundidade.

Características:

- Fabricado em aço;
- Escala nônio de alta precisão;
- Parafuso trava na parte superior;
- Superfícies de medição retificadas e lapidadas;
- Gravação a laser duradoura e nítida;
- Tabela de roscas na parte traseira;
- Vareta de profundidade.

Principais Vantagens:

- Precisão;
- Resistência;
- Fácil leitura;
- Acompanha estojo plástico para acomodação.
Família: 11.05.2015
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 4046777623987

Código interno071576 015
SKU071576 015
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,096 kg
Altura3,0 cm
Largura9,0 cm
Comprimento26,0 cm
PadrãoÚnico
Padrão: Único | Aplicação: Medição de Dimensões Externas, Internas e Profundidade | Comprimento dos Encostos: 40mm | Faixa de Medição: 0 - 150mm ou 0 - 6" | Material: Aço | Precisão: 1/128" ou 0,05mm | Produtos Associados: Parafusos, porcas e arruelas; Trena; Metro de madeira; Pente de rosca | Garantia: 3 Meses

Este produto ainda não possui avaliações.

Avalie este produto

Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.

Você também pode gostar

Desengripante Rost Off Mechanic 300ml
Wurth
Desengripante Rost Off Mechanic 300ml
Cód: 0890200301
R$20,19
Em estoque