Wurth
Paraf M6AH25 Farol/Para-Choque Bravo/Stilo
Cód: 0500900389 · EAN: 7899822005088 · Un: UN
PARAF M6X25 FAROL/PARACHOQUE BRAVO/STILO
Em estoque
R$ 74,10
📦 Embalagem com 10 unidades
(R$ 7,41 por unidade)
em até 2x de R$ 37,05 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 10 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Veja o desenho da peça em 3D clicando aqui
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Aplicação:
CHEVROLET/GMC
Código Original: 11514139
Parafuso M6AH25 da Cobertura Interna do Para-lama Dianteiro
- GMC 12 (1997 até 2002) - GMC 14 (1997 até 2002) - GMC 15 (1997 até 2002) - GMC 16T (1997 até 2002)
Parafuso M6AH25 do Para-barro Dianteiro
- GMC 12 (1997 até 2002) - GMC 14 (1997 até 2002) - GMC 15 (1997 até 2002) - GMC 16T (1997 até 2002)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DS AUTOMOBILES
Código Original: 6922A1
Parafuso da Alma do Para-choque Dianteiro
- DS3 (2012 até 2015)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FIAT
Código Original: 10902624
Parafuso do Farol
- Bravo (2011 até 2016) - Stilo (2003 até 2011)
Parafuso do Para-choque
- Bravo (2011 até 2016) - Stilo (2003 até 2011)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FORD
Código Original: W713056S307
Parafuso M6AH25 do Para-barro Dianteiro
- Ranger (2013 até 2023)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
JAGUAR
Código Original: C2P4787 / C2C32665 / XR82175
Parafuso da Alma do Para-choque Dianteiro
- F-Type (2014 até 2020) - S-Type (1999 até 2008)
Parafuso da Asa do Para-lama Traseiro
- F-Type (2014 até 2020)
Parafuso da Caixa de Cambio e Sistema de Direção
- X-Type (2001 até 2010) - XE (2015 até 2019) - XE S (2015 até 2019)
Parafuso da Caixa de Fusíveis
- I-Pace (2018 até 2020)
Parafuso da Guia do Para-choque Traseiro
- S-Type (1999 até 2008) - X350 (2003 até 2007) - X358 (2007 até 2009) - XK (2006 até 2014) - XKR (2006 até 2014) - XKR Coupê (2006 até 2014) - XKR-S (2011 até 2014) - XKR-S GT (2013 até 2013) - X-Type (2001 até 2010)
Parafuso da Moldura Lateral da Tampa do Porta-malas
- XE (2015 até 2019) - XE S (2015 até 2019)
Parafuso da Proteção Lateral Inferior do Motor
- S-Type (1999 até 2008) - X350 (2003 até 2007) - X358 (2007 até 2009) - XJ (2010 até 2019)
Parafuso das Mangueiras de Alta-Pressão, Refrigeração da Caixa de Óleo e Ár Condicionado
- F-Type (2014 até 2020) - I-Pace (2018 até 2020)- XJ (2010 até 2019)
Parafuso das Proteções do Assoalho
- F-Pace (2016 até 2020)
Parafuso do Compartimento de Carga da Bateria
- I-Pace (2018 até 2020)
Parafuso do Defletor do Radiador
- I-Pace (2018 até 2020)
Parafuso do Defletor Inferior do Para-choque Dianteiro
- XE (2015 até 2019) - XE S (2015 até 2019)
Parafuso do Defletor Inferior do Para-choque Traseiro
- XE (2015 até 2019) - XE S (2015 até 2019)
Parafuso do Isolamento Acustico do Tunel Central
- XJ (2010 até 2019) - XE (2015 até 2019) - XE S (2015 até 2019)
Parafuso do Mecanismo da Trava do Capô
- F-Type (2014 até 2020) - XK (2006 até 2014) - XKR (2006 até 2014) - XKR Coupê (2006 até 2014) - XKR-S (2011 até 2014) - XKR-S GT (2013 até 2013)
Parafuso do Painel de Acesso a Bateria
- I-Pace (2018 até...
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Aplicação:
CHEVROLET/GMC
Código Original: 11514139
Parafuso M6AH25 da Cobertura Interna do Para-lama Dianteiro
- GMC 12 (1997 até 2002) - GMC 14 (1997 até 2002) - GMC 15 (1997 até 2002) - GMC 16T (1997 até 2002)
Parafuso M6AH25 do Para-barro Dianteiro
- GMC 12 (1997 até 2002) - GMC 14 (1997 até 2002) - GMC 15 (1997 até 2002) - GMC 16T (1997 até 2002)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DS AUTOMOBILES
Código Original: 6922A1
Parafuso da Alma do Para-choque Dianteiro
- DS3 (2012 até 2015)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FIAT
Código Original: 10902624
Parafuso do Farol
- Bravo (2011 até 2016) - Stilo (2003 até 2011)
Parafuso do Para-choque
- Bravo (2011 até 2016) - Stilo (2003 até 2011)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FORD
Código Original: W713056S307
Parafuso M6AH25 do Para-barro Dianteiro
- Ranger (2013 até 2023)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
JAGUAR
Código Original: C2P4787 / C2C32665 / XR82175
Parafuso da Alma do Para-choque Dianteiro
- F-Type (2014 até 2020) - S-Type (1999 até 2008)
Parafuso da Asa do Para-lama Traseiro
- F-Type (2014 até 2020)
Parafuso da Caixa de Cambio e Sistema de Direção
- X-Type (2001 até 2010) - XE (2015 até 2019) - XE S (2015 até 2019)
Parafuso da Caixa de Fusíveis
- I-Pace (2018 até 2020)
Parafuso da Guia do Para-choque Traseiro
- S-Type (1999 até 2008) - X350 (2003 até 2007) - X358 (2007 até 2009) - XK (2006 até 2014) - XKR (2006 até 2014) - XKR Coupê (2006 até 2014) - XKR-S (2011 até 2014) - XKR-S GT (2013 até 2013) - X-Type (2001 até 2010)
Parafuso da Moldura Lateral da Tampa do Porta-malas
- XE (2015 até 2019) - XE S (2015 até 2019)
Parafuso da Proteção Lateral Inferior do Motor
- S-Type (1999 até 2008) - X350 (2003 até 2007) - X358 (2007 até 2009) - XJ (2010 até 2019)
Parafuso das Mangueiras de Alta-Pressão, Refrigeração da Caixa de Óleo e Ár Condicionado
- F-Type (2014 até 2020) - I-Pace (2018 até 2020)- XJ (2010 até 2019)
Parafuso das Proteções do Assoalho
- F-Pace (2016 até 2020)
Parafuso do Compartimento de Carga da Bateria
- I-Pace (2018 até 2020)
Parafuso do Defletor do Radiador
- I-Pace (2018 até 2020)
Parafuso do Defletor Inferior do Para-choque Dianteiro
- XE (2015 até 2019) - XE S (2015 até 2019)
Parafuso do Defletor Inferior do Para-choque Traseiro
- XE (2015 até 2019) - XE S (2015 até 2019)
Parafuso do Isolamento Acustico do Tunel Central
- XJ (2010 até 2019) - XE (2015 até 2019) - XE S (2015 até 2019)
Parafuso do Mecanismo da Trava do Capô
- F-Type (2014 até 2020) - XK (2006 até 2014) - XKR (2006 até 2014) - XKR Coupê (2006 até 2014) - XKR-S (2011 até 2014) - XKR-S GT (2013 até 2013)
Parafuso do Painel de Acesso a Bateria
- I-Pace (2018 até...
Referências: Busca: 7899822005088
| Código interno | 0500900389 |
| SKU | 0500900389 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,010 kg |
| Altura | 2,0 cm |
| Largura | 8,0 cm |
| Comprimento | 5,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Composição: Embalagem com 10 Unidades | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.