
Wurth
Parafusadeira Pneumática 1/4"
Cód: 0703438 · EAN: 4050641900500 · Un: UN
PARAFUSADEIRA PNEUMATICA 1/4"
Em estoque
R$ 1.726,58
em até 5x de R$ 345,32 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Ferramenta pneumática de uso profissional utilizada para operações de montagem e desmontagem de peças em madeira, alumínio e outros materiais que não necessitam de controle específico de torque. Ideal para marcenarias e indústria moveleira.
Características:
- Carcaça em alumínio;
- Seletor do sentido da rotação;
- Sistema de acionamento por gatilho;
- Embreagem deslizante para ajuste da faixa de torque;
- Encaixe 1/4" de troca rápida para bits;
- Acompanha 3 molas para diferentes faixas de torques.
Informações de segurança:
- Antes de iniciar a operação da ferramenta pneumática, leia atentamente o manual de instruções;
- O não cumprimento das regras de segurança e precauções básicas, pode resultar em sérias lesões ao usuário;
- Mantenha o manual de instruções em um local de fácil acesso para consulta quando necessário.
Principais Vantagens
- Baixo índice de manutenção;
- 3 molas para diferentes faixas de torque;
- Gatilho com ótima sensibilidade para controle da velocidade de trabalho.
Ferramenta pneumática de uso profissional utilizada para operações de montagem e desmontagem de peças em madeira, alumínio e outros materiais que não necessitam de controle específico de torque. Ideal para marcenarias e indústria moveleira.
Características:
- Carcaça em alumínio;
- Seletor do sentido da rotação;
- Sistema de acionamento por gatilho;
- Embreagem deslizante para ajuste da faixa de torque;
- Encaixe 1/4" de troca rápida para bits;
- Acompanha 3 molas para diferentes faixas de torques.
Informações de segurança:
- Antes de iniciar a operação da ferramenta pneumática, leia atentamente o manual de instruções;
- O não cumprimento das regras de segurança e precauções básicas, pode resultar em sérias lesões ao usuário;
- Mantenha o manual de instruções em um local de fácil acesso para consulta quando necessário.
Principais Vantagens
- Baixo índice de manutenção;
- 3 molas para diferentes faixas de torque;
- Gatilho com ótima sensibilidade para controle da velocidade de trabalho.
Referências: Busca: 4050641900500
| Código interno | 0703438 |
| SKU | 0703438 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 1,548 kg |
| Altura | 6,0 cm |
| Largura | 19,0 cm |
| Comprimento | 25,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Capacidade do Parafuso: 1/4" - 6 (pol. - mm) | Compatibilidade: Níple / Engate Alta Vazão; Mangueira Espiral 3/8" / Carretel Pneumático; Conjunto Lubrifil; Ponteiras mm | Consumo Máximo de Ar: 14 - 396 (pcm - l/min) | Dimensões: 215 x 45 x 170 mm | Encaixe Hexagonal: 1/4" | Entrada de Ar: 1/4" NPT | Faixa de Torque: Verde | Mangueira de Ar: 3/8" - 10 (pol - mm) | Pressão de trabalho: 6.2 - 90 (Bar - psi) | Velocidade Livre: 1.800 rpm | Garantia: 12 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
