Wurth
Paraf M5AH20 Farol Fox/Gol/Sav/Spacefox/G6
Cód: 0500900308 · EAN: 7899822004999 · Un: UN
PARAFUSO FAROL FOX/GOL/SAV/SPACEFOX/G6
Em estoque
R$ 65,40
📦 Embalagem com 10 unidades
(R$ 6,54 por unidade)
em até 2x de R$ 32,70 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 10 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Veja o desenho da peça em 3D clicando aqui
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Aplicação:
FIAT
Código Original: 720535000 (Aplicável) / 51948366 (Aplicável)
Parafuso do Protetor da Caçamba
- Strada (1996 até 2019) - Toro (2016 até 2020)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VOLKSWAGEN
Código Original: WHT004834
Parafuso do Farol
- Crossfox (2010 até 2017) - Gol (2017 até 2020) - Fox (2010 até 2019) - Saveiro (2017 até 2020) - SpaceFox (2011 até 2017) - Suran (2011 até 2017) - Voyage (2017 até 2020)
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Aplicação:
FIAT
Código Original: 720535000 (Aplicável) / 51948366 (Aplicável)
Parafuso do Protetor da Caçamba
- Strada (1996 até 2019) - Toro (2016 até 2020)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VOLKSWAGEN
Código Original: WHT004834
Parafuso do Farol
- Crossfox (2010 até 2017) - Gol (2017 até 2020) - Fox (2010 até 2019) - Saveiro (2017 até 2020) - SpaceFox (2011 até 2017) - Suran (2011 até 2017) - Voyage (2017 até 2020)
Referências: Busca: 7899822004999
| Código interno | 0500900308 |
| SKU | 0500900308 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,007 kg |
| Altura | 2,0 cm |
| Largura | 5,0 cm |
| Comprimento | 4,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Composição: Embalagem com 10 Unidades | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.