Wurth
Paraf M6X16 Para-Choque Leves/Pesados
Cód: 0500900279 · EAN: 7899822003336 · Un: UN
PARAFUSO M6X16 PARACHOQUE LEVES/PESADOS
Em estoque
R$ 49,80
📦 Embalagem com 10 unidades
(R$ 4,98 por unidade)
à vista no Pix ou no cartão
embalagem(ns) c/ 10 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Veja o desenho da peça em 3D clicando aqui
Parafuso do Sistema de Ar Condicionado.
Aplicações:
- A1 (2011 até 2013);
- A3 (2001 até 2013);
- A4 (2001 até 2013);
- A5 (2010 até 2013);
- A6 (1995 até 2013);
- A7 Sportback (2011 até 2013);
- A8 (2003 até 2013);
- Q3 (2012 até 2013);
- Q5 (2009 até 2013);
- Q7 (2007 até 2013);
- TT (2007 até 2013)
Parafuso do Parachoque.
Para Maiores informações Consulte o Catálogo:
Download Catálogo
Parafuso do Sistema de Ar Condicionado.
Aplicações:
- A1 (2011 até 2013);
- A3 (2001 até 2013);
- A4 (2001 até 2013);
- A5 (2010 até 2013);
- A6 (1995 até 2013);
- A7 Sportback (2011 até 2013);
- A8 (2003 até 2013);
- Q3 (2012 até 2013);
- Q5 (2009 até 2013);
- Q7 (2007 até 2013);
- TT (2007 até 2013)
Parafuso do Parachoque.
Para Maiores informações Consulte o Catálogo:
Download Catálogo
Referências: Busca: 7899822003336
| Código interno | 0500900279 |
| SKU | 0500900279 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,006 kg |
| Altura | 2,5 cm |
| Largura | 4,5 cm |
| Comprimento | 4,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Composição: Embalagem com 10 Unidades | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.