Wurth
Paraf 5,0X16 Para-Barro Falante Civi com Fit/L200
Cód: 0500900289 · EAN: 7899822003435 · Un: UN
PARAFUSO PARABARRO FALANTE CIVIC/FIT/L200
Em estoque
R$ 30,50
📦 Embalagem com 10 unidades
(R$ 3,05 por unidade)
à vista no Pix ou no cartão
embalagem(ns) c/ 10 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Veja o desenho da peça em 3D clicando aqui
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Aplicação:
CHERY
Código Original: T113102053
Parafuso da Moldura do Para-lama - Molduras Externas
- QQ (2011 até 2020) - Tiggo (2009 até 2019)
Parafuso do Auto Falante
- QQ (2011 até 2020) - Tiggo (2009 até 2019)
Parafuso do Para-barro
- QQ (2011 até 2020) - Tiggo (2009 até 2019)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HONDA
Código Original: 9390325320 / 9390345480 / 93913242J0
Parafuso do Para-choque
- Accord (1995 até 2019) - City (2009 até 2019) - Civic (1994 até 2016) - CR-V (2000 até 2012) - Crx (1993 até 1995) - Fit (2003 até 2019) - HR-V (2015 até 2019) - Odyssey (1995 até 1997) - Prelude (1992 até 1996)
Parafuso do Grade do Radiador
- City (2009 até 2012)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MITSUBISHI
Código Original: MF453033 / MF453093 / F453107
Parafuso da Lanterna
- Asx (2010 até 2020) - Eclipse (2006 até 2011) - Grandis (2004 até 2008) - L200 (1999 até 2020) - Outlander (2008 até 2020) - Pajero Sport (1996 até 2020) - Space Wagon (1993 até 2004)
Parafuso do Painel de Instrumentos - Console Central
- 3000GT (1993 até 1997) - Asx (2010 até 2020) - Colt (1996 até 2001) - Eclipse (1996 até 2011) - Galant (1996 até 2004) - Grandis (2004 até 2008) - L200 (1996 até 2020) - Lancer (1992 até 2011) - Outlander (2008 até 2020) - Pajero (1999 até 2020) - Space Wagon (1993 até 2004)
Parafuso da Grelha da Churrasqueira
- 3000GT (1993 até 1997) - Asx (2010 até 2020) - Colt (1996 até 2001) - Eclipse (1996 até 2011) - Galant (1996 até 2004) - Grandis (2004 até 2008) - L200 (1996 até 2020) - Lancer (1992 até 2011) - Outlander (2008 até 2020) - Pajero (1999 até 2020) - Space Wagon (1993 até 2004)
Parafuso da Tampa do Porta-malas
- 3000GT (1993 até 1997) - Asx (2010 até 2020) - Colt (1996 até 2001) - Eclipse (1996 até 2011) - Galant (1996 até 2004) - Grandis (2004 até 2008) - L200 (1996 até 2020) - Lancer (1992 até 2011) - Outlander (2008 até 2020) - Pajero (1999 até 2020) - Space Wagon (1993 até 2004)
Parafuso do Forro da Porta
- 3000GT (1993 até 1997) - Asx (2010 até 2020) - Colt (1996 até 2001) - Eclipse (1996 até 2011) - Galant (1996 até 2004) - Grandis (2004 até 2008) - L200 (1996 até 2020) - Lancer (1992 até 2011) - Outlander (2008 até 2020) - Pajero (1999 até 2020) - Space Wagon (1993 até 2004)
Parafuso do Para-barro
- 3000GT (1993 até 1997) - Asx (2010 até 2020) - Colt (1996 até 2001) - Eclipse (1996 até 2011) - Galant (1996 até 2004) - Grandis (2004 até 2008) - L200 (1996 até 2020) - Lancer (1992 até 2011) - Outlander (2008 até 2020) - Pajero (1999 até 2020) - Space Wagon (1993 até 2004)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SSANGYONG
Código Original: 938044016B / 938045018B / 938045012B (Aplicável)
Parafuso da Porta
- Actyon (2006 até 2010) - Actyon Sport (2006 até 2020)
Parafuso do Alto-Falante
- Actyon (2006 até 2010) - Actyon Sport (2006 até 2020)
Parafuso do Para-choque e Grade do Radiador
- Actyon (2006 até...
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Aplicação:
CHERY
Código Original: T113102053
Parafuso da Moldura do Para-lama - Molduras Externas
- QQ (2011 até 2020) - Tiggo (2009 até 2019)
Parafuso do Auto Falante
- QQ (2011 até 2020) - Tiggo (2009 até 2019)
Parafuso do Para-barro
- QQ (2011 até 2020) - Tiggo (2009 até 2019)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HONDA
Código Original: 9390325320 / 9390345480 / 93913242J0
Parafuso do Para-choque
- Accord (1995 até 2019) - City (2009 até 2019) - Civic (1994 até 2016) - CR-V (2000 até 2012) - Crx (1993 até 1995) - Fit (2003 até 2019) - HR-V (2015 até 2019) - Odyssey (1995 até 1997) - Prelude (1992 até 1996)
Parafuso do Grade do Radiador
- City (2009 até 2012)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MITSUBISHI
Código Original: MF453033 / MF453093 / F453107
Parafuso da Lanterna
- Asx (2010 até 2020) - Eclipse (2006 até 2011) - Grandis (2004 até 2008) - L200 (1999 até 2020) - Outlander (2008 até 2020) - Pajero Sport (1996 até 2020) - Space Wagon (1993 até 2004)
Parafuso do Painel de Instrumentos - Console Central
- 3000GT (1993 até 1997) - Asx (2010 até 2020) - Colt (1996 até 2001) - Eclipse (1996 até 2011) - Galant (1996 até 2004) - Grandis (2004 até 2008) - L200 (1996 até 2020) - Lancer (1992 até 2011) - Outlander (2008 até 2020) - Pajero (1999 até 2020) - Space Wagon (1993 até 2004)
Parafuso da Grelha da Churrasqueira
- 3000GT (1993 até 1997) - Asx (2010 até 2020) - Colt (1996 até 2001) - Eclipse (1996 até 2011) - Galant (1996 até 2004) - Grandis (2004 até 2008) - L200 (1996 até 2020) - Lancer (1992 até 2011) - Outlander (2008 até 2020) - Pajero (1999 até 2020) - Space Wagon (1993 até 2004)
Parafuso da Tampa do Porta-malas
- 3000GT (1993 até 1997) - Asx (2010 até 2020) - Colt (1996 até 2001) - Eclipse (1996 até 2011) - Galant (1996 até 2004) - Grandis (2004 até 2008) - L200 (1996 até 2020) - Lancer (1992 até 2011) - Outlander (2008 até 2020) - Pajero (1999 até 2020) - Space Wagon (1993 até 2004)
Parafuso do Forro da Porta
- 3000GT (1993 até 1997) - Asx (2010 até 2020) - Colt (1996 até 2001) - Eclipse (1996 até 2011) - Galant (1996 até 2004) - Grandis (2004 até 2008) - L200 (1996 até 2020) - Lancer (1992 até 2011) - Outlander (2008 até 2020) - Pajero (1999 até 2020) - Space Wagon (1993 até 2004)
Parafuso do Para-barro
- 3000GT (1993 até 1997) - Asx (2010 até 2020) - Colt (1996 até 2001) - Eclipse (1996 até 2011) - Galant (1996 até 2004) - Grandis (2004 até 2008) - L200 (1996 até 2020) - Lancer (1992 até 2011) - Outlander (2008 até 2020) - Pajero (1999 até 2020) - Space Wagon (1993 até 2004)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SSANGYONG
Código Original: 938044016B / 938045018B / 938045012B (Aplicável)
Parafuso da Porta
- Actyon (2006 até 2010) - Actyon Sport (2006 até 2020)
Parafuso do Alto-Falante
- Actyon (2006 até 2010) - Actyon Sport (2006 até 2020)
Parafuso do Para-choque e Grade do Radiador
- Actyon (2006 até...
Referências: Busca: 7899822003435
| Código interno | 0500900289 |
| SKU | 0500900289 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,003 kg |
| Altura | 1,5 cm |
| Largura | 4,0 cm |
| Comprimento | 3,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Composição: Embalagem com 10 Unidades | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.