Wurth
Paraf 6,0AH20 Para-Barro Hb20/Pican/Soul com Arruela Pressao
Cód: 0500900303 · EAN: 7899822004890 · Un: UN
PARAFUSO PARABARRO HB20/PICANTO/SOUL
Em estoque
R$ 75,60
📦 Embalagem com 10 unidades
(R$ 7,56 por unidade)
em até 3x de R$ 25,20 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 10 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Veja o desenho da peça em 3D clicando aqui
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Aplicação:
CHERY
Código Original: Q140B0615F38L (Aplicável) / FQ146D0620F31E (Aplicável)
Parafuso do Console Central
- Tiggo 2 (2018 até 2021) - Tiggo 7x (2019 até 2021)
Parafuso do Farol
- Tiggo 2 (2018 até 2021)
Parafuso do Painel de Instrumentos
- Tiggo 7x (2019 até 2021)
Parafuso do Para-choque Dianteiro
- Tiggo 5x (2018 até 2021) - Tiggo 7x (2019 até 2021) - Tiggo 8 (2020 até 2021)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HYUNDAI
Código Original: 9215522110 / 1125306207B
Parafuso do Farol
- Grand i10 (2013 até 2020) - HB20 (2012 até 2019) - Santa Fé (2007 até 2020) - Sonata (2011 até 2020) - Veloster (2011 até 2016)
Parafuso do Para-barro
- Grand i10 (2013 até 2020) - HB20 (2012 até 2019) - Santa Fé (2007 até 2020) - Sonata (2011 até 2020) - Veloster (2011 até 2016)
Parafuso do Para-choque
- Grand i10 (2013 até 2020) - HB20 (2012 até 2019) - Santa Fé (2007 até 2020) - Sonata (2011 até 2020) - Veloster (2011 até 2016)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KIA
Código Original: 9215522110 / 1125306207B
Parafuso do Para-barro
- Carens (2006 até 2011) - Picanto (2007 até 2020) - Soul (2010 até 2019)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MITSUBISHI
Código Original: MS240156 / MS240141 (Aplicável) / MS240122 (Aplicável)
Parafusodo M6AH20 da Grade do Radiador
- L200 Triton (2007 até 2017) - L200 Outdoor (2007 até 2012)
Parafusodo M6AH20 do Para-barro Dianteiro c/ Arruela de Pressão
- Lancer (2008 até 2020)
Parafusodo M6AH20 do Para-barro Traseiro c/ Arruela de Pressão
- Asx (2013 até 2023)
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Aplicação:
CHERY
Código Original: Q140B0615F38L (Aplicável) / FQ146D0620F31E (Aplicável)
Parafuso do Console Central
- Tiggo 2 (2018 até 2021) - Tiggo 7x (2019 até 2021)
Parafuso do Farol
- Tiggo 2 (2018 até 2021)
Parafuso do Painel de Instrumentos
- Tiggo 7x (2019 até 2021)
Parafuso do Para-choque Dianteiro
- Tiggo 5x (2018 até 2021) - Tiggo 7x (2019 até 2021) - Tiggo 8 (2020 até 2021)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HYUNDAI
Código Original: 9215522110 / 1125306207B
Parafuso do Farol
- Grand i10 (2013 até 2020) - HB20 (2012 até 2019) - Santa Fé (2007 até 2020) - Sonata (2011 até 2020) - Veloster (2011 até 2016)
Parafuso do Para-barro
- Grand i10 (2013 até 2020) - HB20 (2012 até 2019) - Santa Fé (2007 até 2020) - Sonata (2011 até 2020) - Veloster (2011 até 2016)
Parafuso do Para-choque
- Grand i10 (2013 até 2020) - HB20 (2012 até 2019) - Santa Fé (2007 até 2020) - Sonata (2011 até 2020) - Veloster (2011 até 2016)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KIA
Código Original: 9215522110 / 1125306207B
Parafuso do Para-barro
- Carens (2006 até 2011) - Picanto (2007 até 2020) - Soul (2010 até 2019)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MITSUBISHI
Código Original: MS240156 / MS240141 (Aplicável) / MS240122 (Aplicável)
Parafusodo M6AH20 da Grade do Radiador
- L200 Triton (2007 até 2017) - L200 Outdoor (2007 até 2012)
Parafusodo M6AH20 do Para-barro Dianteiro c/ Arruela de Pressão
- Lancer (2008 até 2020)
Parafusodo M6AH20 do Para-barro Traseiro c/ Arruela de Pressão
- Asx (2013 até 2023)
Referências: Busca: 7899822004890
| Código interno | 0500900303 |
| SKU | 0500900303 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,007 kg |
| Altura | 2,0 cm |
| Largura | 6,0 cm |
| Comprimento | 4,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Composição: Embalagem com 10 Unidades | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.