Wurth
Parafuso Autoatarraxante Cabeça Chata Zincado Philips DIN7504P 3,5 mm 19 mm
Cód: 021235 190 · EAN: 7891799497156 · Un: UN
PF AA CB CH PH PB ZNB DIN7504P 3,5X19MM
Indisponível
R$ 21,30
📦 Embalagem com 250 unidades
(R$ 0,09 por unidade)
à vista no Pix ou no cartão
Produto sem venda online no momento.
Avise-me quando estiver disponível
Deixe o seu e-mail: enviamos um único aviso quando este produto voltar.
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Características:
- Norma: DIN 7504P;
- Material: Aço Baixo Carbono;
- Classe de Resistência: NA;
- Encaixe: Philips;
- Cabeça: Chata;
- Rosca: Autoatarraxante;
- Acabamento: Zincado Branco;
- Ponta: Broca.
Família: 02.06.0010A
Unidade de Venda: 250 (informado pela Wurth)
Referências: Busca: 7891799497156
| Código interno | 021235 190 |
| SKU | 021235 190 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,001 kg |
| Altura | 5,5 cm |
| Largura | 6,5 cm |
| Comprimento | 6,0 cm |
| Diâmetro | 3,5 mm mm |
| Comprimento | 19 mm |
COMPRIMENTO: 19 mm | DIÂMETRO: 3,5 mm | Acabamento: Zincado Branco | Cabeça: Chata | Classe de Resistência: NA | Composição: Embalagem com 250 Peças | Encaixe: Philips | Material: Aço Baixo Carbono | Norma: DIN 7504P | Ponta: Broca | Rosca: Autoatarraxante | Garantia: 3 Meses | Medidas: 3,5 x 19mm
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.