
Wurth
Parafuso Auto-Atarraxante Cabeça Chata Philips Zincado Branco DIN7982 25 mm 25 mm
Cód: 0123242025 · EAN: 7891799495275 · Un: UN
PF AA CB CH PH ZNB BCO DIN7982 4,2X25MM
Em estoque
R$ 55,91
📦 Embalagem com 250 unidades
(R$ 0,22 por unidade)
em até 2x de R$ 27,96 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 250 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Características:
- Norma: DIN7982 (ISO 7050);
- Material: Aço Baixo Carbono;
- Classe de Resistencia: N.A;
- Encaixe: Philips;
- Cabeça: Panela;
- Rosca: Autoatarraxante DIN7970 (ISO1478);
- Acabamento: Zincado Branco / Zincado Preto.
Referências: Busca: 7891799495275
| Código interno | 0123242025 |
| SKU | 0123242025 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,002 kg |
| Altura | 8,0 cm |
| Largura | 8,0 cm |
| Comprimento | 8,0 cm |
| Comprimento | 25 mm |
| Passo da Rosca | 25 mm |
COMPRIMENTO: 25 mm | PASSO DA ROSCA: 25 mm | Acabamento: Zincado Branco com Cabeça Branca | Altura da Cabeça: 2,75 / 3,05mm | Cabeça: Panela | Classe de Resistência: N.A | Composição: Embalagem com 250 Unidades | Diâmetro da Cabeça: 7,84 / 8,20mm | Diâmetro: 4,2mm | Encaixe: Philips | Material: Aço Baixo Carbono | Norma: DIN7982 (ISO 7050) | Ponteira: PH2 | Rosca: Autoatarraxante DIN7970 (ISO1478) | Tamanho: 25mm | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
Parafuso Auto-Atarraxante Cabeça Panela Philips Branco DIN7981 25 mm 25 mm
Cód: 0115242025
R$63,90
📦 Embalagem c/ 250 un
2x de R$ 31,95 sem juros
Em estoque
Wurth
PF AA CB PA PH ZNP DIN7981 4,2X25MM
Cód: 0115342025
R$55,91
📦 Embalagem c/ 250 un
2x de R$ 27,96 sem juros
Em estoque
Wurth
PF AA CB PA PH ZNP DIN7981 4,2X32MM
Cód: 0115342032
R$58,58
📦 Embalagem c/ 250 un
2x de R$ 29,29 sem juros
Em estoque

