
Wurth
Parafuso Auto-Atarraxante Cabeça Panela Philips Branco DIN7981 25 mm 25 mm
Cód: 0115242025 · EAN: 7891799495312 · Un: UN
PF AA CB PA PH ZNB BCO DIN7981 4,2X25MM
Em estoque
R$ 63,90
📦 Embalagem com 250 unidades
(R$ 0,26 por unidade)
em até 2x de R$ 31,95 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 250 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Características:
- Norma: DIN7981 (ISO 7049);
- Material: Aço Baixo Carbono;
- Classe de Resistencia: N.A;
- Encaixe: Philips;
- Cabeça: Panela;
- Rosca: Auto Atarraxante DIN7970 (ISO1478);
- Acabamento: Zincado Branco / Zincado Preto.
Referências: Busca: 7891799495312
| Código interno | 0115242025 |
| SKU | 0115242025 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,002 kg |
| Altura | 7,0 cm |
| Largura | 8,0 cm |
| Comprimento | 7,0 cm |
| Comprimento | 25 mm |
| Passo da Rosca | 25 mm |
COMPRIMENTO: 25 mm | PASSO DA ROSCA: 25 mm | Acabamento: Zincado Branco | Altura da Cabeça: 2,75 / 3,05mm | Cabeça: Panela. | Classe de Resistência: N.A. | Composição: 250 Unidades | Diâmetro da Cabeça: 7,84/ 8,20mm | Diâmetro: 4,2mm | Encaixe: Philips. | Material: Aço Baixo Carbono | Norma: DIN7981 (ISO 7049). | Rosca: Auto Atarraxante DIN7970 (ISO1478) | Tamanho: 25mm | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
PF AA CB PA PH ZNP DIN7981 4,2X25MM
Cód: 0115342025
R$55,91
📦 Embalagem c/ 250 un
2x de R$ 27,96 sem juros
Em estoque
Wurth
PF AA CB PA PH ZNP DIN7981 4,2X32MM
Cód: 0115342032
R$58,58
📦 Embalagem c/ 250 un
2x de R$ 29,29 sem juros
Em estoque
Wurth
Parafuso Auto-Atarraxante Cabeça Chata Philips Zincado Branco DIN7982 25 mm 25 mm
Cód: 0123242025
R$55,91
📦 Embalagem c/ 250 un
2x de R$ 27,96 sem juros
Em estoque

