Wurth
PF AA CB CH PH ZNB DIN7982 2,9X13MM
Cód: 0123129013 · EAN: 7891799479220 · Un: UN
PF AA CB CH PH ZNB DIN7982 2,9X13MM
Em estoque
R$ 13,31
📦 Embalagem com 250 unidades
(R$ 0,05 por unidade)
à vista no Pix ou no cartão
embalagem(ns) c/ 250 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Características:
- Norma: DIN 7982 (ISO 7050);
- Material: Aço Baixo Carbono;
- Classe de Resistência: N.A;
- Encaixe: Philips;
- Cabeça: Chata;
- Acabamento: Zincado branco;
- Rosca: Auto atarraxante DIN 7970 (ISO 1478);
- Acabamento: Zincado Branco.
- Norma: DIN 7982 (ISO 7050);
- Material: Aço Baixo Carbono;
- Classe de Resistência: N.A;
- Encaixe: Philips;
- Cabeça: Chata;
- Acabamento: Zincado branco;
- Rosca: Auto atarraxante DIN 7970 (ISO 1478);
- Acabamento: Zincado Branco.
Família: 02.04.1970
Unidade de Venda: 250 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799479220
| Código interno | 0123129013 |
| SKU | 0123129013 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,001 kg |
| Altura | 4,0 cm |
| Largura | 5,0 cm |
| Comprimento | 6,0 cm |
| Composições | Unitário |
| Materiais | Aço Baixo Carbono |
| Acabamento | Zincado Branco |
| Norma | DIN 7982 (ISO 7050) |
| Rosca | DIN 7970 (ISO 1478) |
| Cabeça | Philips Cabeça Chata |
| Comprimento Total | 13mm |
| Chaves | PH1 |
| Altura da Cabeça | 1,7mm |
| Diâmetro da Cabeça | 5,2/ 6,8mm |
| Diâmetro da Rosca | 2,9mm |
Acabamento: Zincado Branco | Altura da Cabeça: 1,7mm | Cabeça: Philips Cabeça Chata | Chaves: PH1 | Composições: Unitário | Comprimento Total: 13mm | Diâmetro da Cabeça: 5,2/ 6,8mm | Diâmetro da Rosca: 2,9mm | Materiais: Aço Baixo Carbono | Norma: DIN 7982 (ISO 7050) | Rosca: DIN 7970 (ISO 1478)
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.