Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Voltar
PF AA CB CH PH ZNB DIN7982 2,9X16MM
Wurth

PF AA CB CH PH ZNB DIN7982 2,9X16MM

Cód: 0123129016 · EAN: 7891799479237 · Un: UN

PF AA CB CH PH ZNB DIN7982 2,9X16MM

Em estoque
R$ 31,95
📦 Embalagem com 250 unidades
(R$ 0,13 por unidade)
à vista no Pix ou no cartão
embalagem(ns) c/ 250 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Características:

- Norma: DIN 7982 (ISO 7050);
- Material: Aço Baixo Carbono;
- Classe de Resistência: N.A;
- Encaixe: Philips;
- Cabeça: Chata;
- Acabamento: Zincado branco;
- Rosca: Auto atarraxante DIN 7970 (ISO 1478);
- Acabamento: Zincado Branco.
Família: 02.04.1970
Unidade de Venda: 250 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 7891799479237

Código interno0123129016
SKU0123129016
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,001 kg
Altura4,0 cm
Largura5,0 cm
Comprimento6,0 cm
ComposiçõesUnitário
MateriaisAço Baixo Carbono
AcabamentoZincado Branco
NormaDIN 7982 (ISO 7050)
RoscaDIN 7970 (ISO 1478)
CabeçaPhilips Cabeça Chata
Comprimento Total16mm
ChavesPH1
Altura da Cabeça1,7mm
Diâmetro da Cabeça5,2/ 6,8mm
Diâmetro da Rosca2,9mm
Acabamento: Zincado Branco | Altura da Cabeça: 1,7mm | Cabeça: Philips Cabeça Chata | Chaves: PH1 | Composições: Unitário | Comprimento Total: 16mm | Diâmetro da Cabeça: 5,2/ 6,8mm | Diâmetro da Rosca: 2,9mm | Materiais: Aço Baixo Carbono | Norma: DIN 7982 (ISO 7050) | Rosca: DIN 7970 (ISO 1478)

Este produto ainda não possui avaliações.

Avalie este produto

Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.