
Wurth
PF AA CB CH PH ZNP DIN7982 4,2X25MM
Cód: 0123342025 · EAN: 7891799519902 · Un: UN
PF AA CB CH PH ZNP DIN7982 4,2X25MM
Em estoque
R$ 39,94
📦 Embalagem com 250 unidades
(R$ 0,16 por unidade)
à vista no Pix ou no cartão
embalagem(ns) c/ 250 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Características:
- Norma: DIN7982 (ISO 7050);
- Material: Aço Baixo Carbono;
- Classe de Resistencia: N.A;
- Encaixe: Philips;
- Cabeça: Panela;
- Rosca: Autoatarraxante DIN7970 (ISO1478);
- Acabamento: Zincado Branco / Zincado Preto.
- Norma: DIN7982 (ISO 7050);
- Material: Aço Baixo Carbono;
- Classe de Resistencia: N.A;
- Encaixe: Philips;
- Cabeça: Panela;
- Rosca: Autoatarraxante DIN7970 (ISO1478);
- Acabamento: Zincado Branco / Zincado Preto.
Referências: Busca: 7891799519902
| Código interno | 0123342025 |
| SKU | 0123342025 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,002 kg |
| Altura | 7,0 cm |
| Largura | 8,0 cm |
| Comprimento | 7,0 cm |
| Diâmetro | 4,2mm mm |
| Composições | Embalagem com 250 Unidades |
| Materiais | Aço Baixo Carbono |
| Acabamento | Zincado Preto |
| Norma | DIN7982 (ISO 7050) |
| Rosca | Autoatarraxante DIN7970 (ISO1478) |
| Encaixe | Philips |
| Cabeça | Panela |
| Altura da Cabeça | 2,75 / 3,05mm |
| Tamanho | 25mm |
| Diâmetro da Cabeça | 7,84 / 8,20mm |
| Classe de Resistência | N.A |
| Ponteira | PH2 |
Acabamento: Zincado Preto | Altura da Cabeça: 2,75 / 3,05mm | Cabeça: Panela | Classe de Resistência: N.A | Composições: Embalagem com 250 Unidades | Diâmetro da Cabeça: 7,84 / 8,20mm | Diâmetro: 4,2mm | Encaixe: Philips | Materiais: Aço Baixo Carbono | Norma: DIN7982 (ISO 7050) | Ponteira: PH2 | Rosca: Autoatarraxante DIN7970 (ISO1478) | Tamanho: 25mm
Este produto ainda não possui avaliações.




