
Wurth
PF AA CB PA PH ZNP DIN7981 4,2X16MM
Cód: 0115342016 · EAN: 7891799519858 · Un: UN
PF AA CB PA PH ZNP DIN7981 4,2X16MM
Em estoque
R$ 42,60
📦 Embalagem com 250 unidades
(R$ 0,17 por unidade)
à vista no Pix ou no cartão
embalagem(ns) c/ 250 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Características:
- Norma: DIN7981 (ISO 7049);
- Material: Aço Baixo Carbono;
- Classe de Resistencia: N.A;
- Encaixe: Philips;
- Cabeça: Panela;
- Rosca: Auto Atarraxante DIN7970 (ISO1478);
- Acabamento: Zincado Branco / Zincado Preto.
- Norma: DIN7981 (ISO 7049);
- Material: Aço Baixo Carbono;
- Classe de Resistencia: N.A;
- Encaixe: Philips;
- Cabeça: Panela;
- Rosca: Auto Atarraxante DIN7970 (ISO1478);
- Acabamento: Zincado Branco / Zincado Preto.
Referências: Busca: 7891799519858
| Código interno | 0115342016 |
| SKU | 0115342016 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,002 kg |
| Altura | 5,0 cm |
| Largura | 8,0 cm |
| Comprimento | 8,0 cm |
| Diâmetro | 4,2mm mm |
| Composições | 250 Unidades |
| Materiais | Aço Baixo Carbono |
| Acabamento | Zincado Preto |
| Norma | DIN7981 (ISO 7049). |
| Rosca | Auto Atarraxante DIN7970 (ISO1478) |
| Encaixe | Philips |
| Cabeça | Panela |
| Altura da Cabeça | 2,75 / 3,05mm |
| Tamanho | 16mm |
| Diâmetro da Cabeça | 7,84/ 8,20mm |
| Classe de Resistência | N.A |
Acabamento: Zincado Preto | Altura da Cabeça: 2,75 / 3,05mm | Cabeça: Panela. | Classe de Resistência: N.A. | Composições: 250 Unidades | Diâmetro da Cabeça: 7,84/ 8,20mm | Diâmetro: 4,2mm | Encaixe: Philips. | Materiais: Aço Baixo Carbono | Norma: DIN7981 (ISO 7049). | Rosca: Auto Atarraxante DIN7970 (ISO1478) | Tamanho: 16mm
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
PF AA CB PA PH ZNP DIN7981 4,2X25MM
Cód: 0115342025
R$55,91
📦 Embalagem c/ 250 un
2x de R$ 27,96 sem juros
Em estoque
Wurth
PF AA CB PA PH ZNP DIN7981 4,2X32MM
Cód: 0115342032
R$58,58
📦 Embalagem c/ 250 un
2x de R$ 29,29 sem juros
Em estoque


