Wurth
Parafuso Auto Atarraxante Cabeça Panela Philips DIN7981 6,3 x 16mm
Cód: 0115063016 · EAN: 7891799477929 · Un: UN
PF AA CB PA PH INOX DIN7981 6,3X16MM
Em estoque
R$ 95,85
📦 Embalagem com 100 unidades
(R$ 0,96 por unidade)
em até 3x de R$ 31,95 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 100 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Características:
- Norma: DIN 7981 (ISO 7049). :
- Material: Aço Inox - 304/A2. :
- Classe de Resistência: N/A. :
- Encaixe: Philips. :
- Cabeça: Panela. :
- Rosca: DIN 7970 (ISO 1478). :
- Ponta: Auto atarraxante. :
- Acabamento: N/A.
- Norma: DIN 7981 (ISO 7049). :
- Material: Aço Inox - 304/A2. :
- Classe de Resistência: N/A. :
- Encaixe: Philips. :
- Cabeça: Panela. :
- Rosca: DIN 7970 (ISO 1478). :
- Ponta: Auto atarraxante. :
- Acabamento: N/A.
Família: 02.04.2015
Unidade de Venda: 100 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799477929
| Código interno | 0115063016 |
| SKU | 0115063016 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,005 kg |
| Altura | 2,0 cm |
| Largura | 9,0 cm |
| Comprimento | 9,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Acabamento: Zincado | Altura da Cabeça: 3,65/ 3,95mm | Cabeça: Panela Philips | Chave: PH3 | Composição: Embalagem com 100 Unidades | Comprimento Total: 16mm | Diâmetro da Cabeça: 12,07/ 10,8mm | Diâmetro da Rosca: 6,3mm | Norma: DIN 7981 (ISO 7049) | Rosca: DIN 7970 (ISO 1478) | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.