Wurth
Parafuso Auto Atarraxante Cabeça Panela Philips DIN7981 5,5 mm 16 mm
Cód: 0115155016 · EAN: 7891799478421 · Un: UN
PF AA CB PA PH ZNB DIN7981 5,5X16MM
Em estoque
R$ 55,91
📦 Embalagem com 250 unidades
(R$ 0,22 por unidade)
em até 2x de R$ 27,96 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 250 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Características:
- Norma: DIN7981 (ISO 7049);
- Material: Aço Baixo Carbono;
- Classe de Resistência: N.A;
- Encaixe: Philips;
- Cabeça: Panela;
- Rosca: Auto atarraxante DIN7970 (ISO 1478);
- Acabamento: Zincado Branco.
Família: 02.04.0010A
Unidade de Venda: 250 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799478421
| Código interno | 0115155016 |
| SKU | 0115155016 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,003 kg |
| Altura | 6,0 cm |
| Largura | 9,0 cm |
| Comprimento | 9,0 cm |
| Diâmetro | 5,5 mm mm |
| Comprimento | 16 mm |
COMPRIMENTO: 16 mm | DIÂMETRO: 5,5 mm | Acabamento: Zincado Branco | Altura da Cabeça: 3,65/ 3,95mm | Cabeça: Cabeça Panela Philips | Chave: PH2 | Composição: Embalagem com 250 Unidades | Comprimento Total: 16mm | Diâmetro da Cabeça: 10,37/ 10,8mm | Diâmetro da Rosca: 5,5mm | Material: Aço Baixo Carbono | Norma: DIN7981 | Rosca: Auto atarraxante DIN7970 (ISO 1478) | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.