Wurth
Parafuso Auto Atarraxante Cabeça Panela Philips DIN7981 4,2 x 38mm
Cód: 0115042038 · EAN: 4068362100741 · Un: UN
PF AA CB PA PH ZNP DIN7981 4,2X38MM
Em estoque
R$ 39,94
📦 Embalagem com 250 unidades
(R$ 0,16 por unidade)
à vista no Pix ou no cartão
embalagem(ns) c/ 250 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Características:
- Norma: DIN 7981 (ISO 7049). :
- Material: Aço Inox - 304/A2. :
- Classe de Resistência: N/A. :
- Encaixe: Philips. :
- Cabeça: Panela. :
- Rosca: DIN 7970 (ISO 1478). :
- Ponta: Auto atarraxante. :
- Acabamento: N/A.
- Norma: DIN 7981 (ISO 7049). :
- Material: Aço Inox - 304/A2. :
- Classe de Resistência: N/A. :
- Encaixe: Philips. :
- Cabeça: Panela. :
- Rosca: DIN 7970 (ISO 1478). :
- Ponta: Auto atarraxante. :
- Acabamento: N/A.
Família: 02.04.2015
Unidade de Venda: 250 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799477677
| Código interno | 0115042038 |
| SKU | 0115042038 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,873 kg |
| Altura | 15,0 cm |
| Largura | 12,0 cm |
| Comprimento | 8,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Rosca: DIN 7970 (ISO 1478) | Diâmetro da Rosca: 4,2mm | Acabamento: Zincado | Norma: DIN 7981 (ISO 7049) | Diâmetro da Cabeça: 7,84/ 8,2mm | Altura da Cabeça: 2,75/ 3,05mm | Comprimento Total: 38mm | Cabeça: Panela Philips | Chaves: PH2 | Composições: Embalagem com 250 Unidades | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.