Wurth
Parafuso Sextavado Flangeado Auto-Brocante Fenda Zincado 16 mm 16 mm
Cód: 021404216 · EAN: 7891799137892 · Un: UN
PF AUTO PERF RS CB SEX FD ZN 4,2 X 16 MM
Em estoque
R$ 54,32
📦 Embalagem com 100 unidades
(R$ 0,54 por unidade)
em até 2x de R$ 27,16 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 100 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Características:
- Dimensões: Similar DIN 7504-L;
- Material: Aço galvanizado;
- Acabamento: Zincado branco;
- Rosca: Auto atarraxante.
Família: 02.06.0040
Unidade de Venda: 100 (informado pela Wurth)
Referências: Busca: 7891799137892
| Código interno | 021404216 |
| SKU | 021404216 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,002 kg |
| Altura | 2,0 cm |
| Largura | 9,0 cm |
| Comprimento | 7,0 cm |
| Comprimento | 16 mm |
| Passo da Rosca | 16 mm |
COMPRIMENTO: 16 mm | PASSO DA ROSCA: 16 mm | Acabamento: Zincado Branco | Composição: Embalagem com 100 Peças | Dimensões: Similar DIN 7504-L. | Material: Aço Galvanizado | Medidas: 4,2 x 16mm | Rosca: Auto Atarraxante | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.