Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Parafuso com Cabeça Flangeada e Recartilhada Philips Auto Brocante 4,2 x 25mm
Wurth

Parafuso com Cabeça Flangeada e Recartilhada Philips Auto Brocante 4,2 x 25mm

Cód: 0231042025 · EAN: 4099618577185 · Un: UN

PF CB FLANG RECART PH PB ZNB 4,2X25MM

Em estoque
R$ 69,23
📦 Embalagem com 500 unidades
(R$ 0,14 por unidade)
em até 2x de R$ 34,62 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 500 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Parafuso com Cabeça Flangeada e Recartilhada Philips Auto Brocante.
Família: 03.05.2020 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/10-09-2025/03.05.0020/03.05.0020_PARAFUSO%20CABE%C3%87A%20FLANGEADA%20AUTOBROCANTE%20PHILIPS.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 500 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 4099618577185

Código interno0231042025
SKU0231042025
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,002 kg
Altura7,0 cm
Largura9,0 cm
Comprimento12,0 cm
ComposiçõesCaixa com 500 Peças
MateriaisAço Médio Carbono
AcabamentoZincado
RoscaAuto Atarraxante
EncaixePhilips
CabeçaFlangeada / Recartilhada
Medidas4,2 x 25mm
PontaBroca
Acabamento: Zincado | Cabeça: Flangeada / Recartilhada | Composições: Caixa com 500 Peças | Encaixe: Philips | Materiais: Aço Médio Carbono | Medidas: 4,2 x 25mm | Ponta: Broca | Rosca: Auto Atarraxante

Este produto ainda não possui avaliações.

Você também pode gostar

Fita Dupla Face Transparente 12 1,5 m
Wurth
Fita Dupla Face Transparente 12 1,5 m
Cód: 0894909162
R$175,56
📦 Embalagem c/ 12 un
7x de R$ 25,08 sem juros
Em estoque