Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
PF CB FLANGEADA PH P.BROCA ZNB 4,2X32MM
Wurth

PF CB FLANGEADA PH P.BROCA ZNB 4,2X32MM

Cód: 0218042032 · EAN: 4099618633034 · Un: UN

PF CB FLANGEADA PH P.BROCA ZNB 4,2X32MM

Em estoque
R$ 79,88
📦 Embalagem com 500 unidades
(R$ 0,16 por unidade)
em até 3x de R$ 26,63 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 500 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal

Parafuso Auto Atarraxante de Cabeça Flangeada Philips e Ponta Broca.

Família: 03.05.0022
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 500 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 4099618633034

Código interno0218042032
SKU0218042032
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,003 kg
Altura5,0 cm
Largura9,0 cm
Comprimento12,0 cm
ComposiçõesCaixa com 500 Peças
MateriaisAço Médio Carbono
AcabamentoZincado
AplicaçõesChapas
RoscaAuto Atarraxante
EncaixePhilips
CabeçaFlangeada
Medidas4,2 x 32mm
PontaBroca
PonteiraPH 2
Acabamento: Zincado | Aplicações: Chapas | Cabeça: Flangeada | Composições: Caixa com 500 Peças | Encaixe: Philips | Materiais: Aço Médio Carbono | Medidas: 4,2 x 32mm | Ponta: Broca | Ponteira: PH 2 | Rosca: Auto Atarraxante

Este produto ainda não possui avaliações.

Você também pode gostar

Fita Dupla Face Transparente 12 1,5 m
Wurth
Fita Dupla Face Transparente 12 1,5 m
Cód: 0894909162
R$175,56
📦 Embalagem c/ 12 un
7x de R$ 25,08 sem juros
Em estoque